Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-50-2984 Herst.-Nr.: BPB006btBLU EAN/GTIN: 0745883815388 |
| | |
|
| | |
| Sie brauchen unterwegs keine Ladekabel mehr dabei zu haben, denn diese unkomplizierte 10.000-mAh-USB-C-Powerbank lädt Smartphones und Tablets über die integrierten Kabel (Lightning und USB-C) auf. Highlights - USB-C-PD-Eingang/Ausgang (18 W) und MFi-Lightning-Ausgang (18 W)
- Unterstützt Passthrough, laden Sie die Powerbank über den USB-C-Anschluss auf und gleichzeitig Ihr Smartphone
- Eine LED zeigt den Ladestand der Powerbank an
- Je ein fest integriertes Lightning- und USB-C-Kabel
- Kapazität 10.000 mAh
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 296 g | Höhe: | 2.5 cm | Länge: | 10.5 cm | Breite: | 18.5 cm | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 45,94* | € 60,07* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 47,06* | € 61,12* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,36* | € 65,33* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 50,64* | € 65,52* | | | | | 17 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 51,28* | € 66,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|