Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPad mini 8.3 Wi-Fi 64GB (Starlight)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple iPad mini, 8.3" LED, 2266 x 1488, A15 Bionic, 64GB, 802.11ax Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.0, Touch ID, 12MP + 12MP, iPadOS
Apple iPad mini, 8.3" LED, 2266 x 1488, A15 Bionic, 64GB, 802.11ax Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.0, Touch ID, 12MP + 12MP, iPadOS
Apple iPad mini, 8.3" LED, 2266 x 1488, A15 Bionic, 64GB, 802.11ax Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.0, Touch ID, 12MP + 12MP, iPadOS
Apple iPad mini, 8.3" LED, 2266 x 1488, A15 Bionic, 64GB, 802.11ax Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.0, Touch ID, 12MP + 12MP, iPadOS
Apple iPad mini, 8.3" LED, 2266 x 1488, A15 Bionic, 64GB, 802.11ax Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.0, Touch ID, 12MP + 12MP, iPadOS
Artikel-Nr.:
     1359-40-50-1878
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MK7P3FD/A
EAN/GTIN:
     0194252527894
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
Apple Tablet
Mega Power. Mini Größe.
Das neue iPad mini. Mit einem AllScreen Design und einem 8,3 Zoll Liquid Retina Display. Dem leistungsstarken A15 Bionic Chip mit Neural Engine. Einer 12 MP Ultraweitwinkel-Frontkamera mit Folgemodus. Einem USBC Anschluss. Mach Notizen, kommentiere Dokumente oder halt deine größten Ideen fest mit dem Apple Pencil (2. Generation), der magnetisch hält und kabellos lädt.

Highlights
  • 8,3 Zoll Liquid Retina Display (21,08 cm Diagonale) mit True Tone und großem Farbraum
  • A15 Bionic Chip mit Neural Engineural Engine
  • Touch ID für sicheres Authentifizieren und Apple Pay
  • 12 MP Weitwinkel-Rückkamera, 12 MP Ultraweitwinkel-Frontkamera mit Folgemodus
  • Stereo-Lautsprecher im Querformat
  • In Verbindung bleiben mit ultraschnellem WLAN 6
  • Bis zu 10 Std. Batterielaufzeit
  • USBC Anschluss zum Aufladen und für Zubehör
  • Kompatibel mit Apple Pencil (2. Generation)
  • iPadOS 15 ist beeindruckend leistungsstark, einfach zu bedienen und wurde entwickelt für die Vielseitigkeit des iPad


Weitere Informationen:
Gewicht:
610 g
Höhe:
5.3 cm
Länge:
14.9 cm
Breite:
21.4 cm
Farbe:
Beige
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 466,44*
€ 510,09*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 474,16*
€ 516,76*
Frei Haus
ab € 485,00*
€ 528,32*
2 Tage
5
€ 3,51*
ab € 485,42*
€ 528,79*
Lager 1359
1
€ 2,90*
ab € 517,69*
€ 560,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,60*
€ 667,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,02*
€ 660,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,55*
€ 651,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,89*
€ 643,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,69*
€ 616,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,47*
Zubehör
ST Microelectronics
STM-222-334LZ-01
ab € 39,60*
Zubehör
ST Microelectronics
STM-222-338MZ-01
ab € 52,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.