Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-50-1855 Herst.-Nr.: MK8F3FD/A EAN/GTIN: 0194252508954 |
| |
|
|  |  |
 | Mega Power. Mini Größe. 5G. Auf dem iPad mini. Das neue iPad mini. Mit einem AllScreen Design und einem 8,3 Zoll Liquid Retina Display. Dem leistungsstarken A15 Bionic Chip mit Neural Engine. Einer 12 MP Ultraweitwinkel-Frontkamera mit Folgemodus. Einem USBC Anschluss. Ultraschnellem 5G. Mach Notizen, kommentiere Dokumente oder halt deine größten Ideen fest mit dem Apple Pencil (2. Generation), der magnetisch hält und kabellos lädt. Highlights - 8,3 Zoll Liquid Retina Display (21,08 cm Diagonale) mit True Tone und großem Farbraum
- A15 Bionic Chip mit Neural Engineural Engine
- Touch ID für sicheres Authentifizieren und Apple Pay
- 12 MP Weitwinkel-Rückkamera, 12 MP Ultraweitwinkel-Frontkamera mit Folgemodus
- Stereo-Lautsprecher im Querformat
- 5G für extrem schnelle Downloads und Videostreaming
- In Verbindung bleiben mit ultraschnellem WLAN 6
- Bis zu 10 Std. Batterielaufzeit
- USBC Anschluss zum Aufladen und für Zubehör
- Kompatibel mit Apple Pencil (2. Generation)
- iPadOS 15 ist beeindruckend leistungsstark, einfach zu bedienen und wurde entwickelt für die Vielseitigkeit des iPad
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 632 g | Höhe: | 5 cm | Länge: | 14.5 cm | Breite: | 20.5 cm | Farbe: | Grau |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 491,65* | € 543,74* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 1,93* | ab € 492,17* | € 543,87* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 498,71* | € 551,83* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 696,19* | € 765,30* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 845,22* | € 953,74* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|