Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPad mini 6 Cellular 256 GB Space Gray Neu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3PQFB-AP-0A2568-256-gry-n
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MK8F3FD/A
EAN/GTIN:
     0194252508954
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
Apple Tablet

Mehr zum iPad mini.

All‑Screen Design mit einem brillanten 8,3' Liquid Retina Display mit grossem Farbraum, True Tone und 500 Nits Helligkeit.

In die obere Taste integrierte Touch ID für schnelles, einfaches und sicheres Authentifizieren.

Erlebe unglaubliche Performance und Batterieundshy;laufzeit für den ganzen Tag mit dem A15 Bionic Chip.

Verwende die 12 MP Ultraweitwinkel-Frontkamera mit dem Folgemodus für natürlichere Videoanrufe.

Hält magnetisch, lädt kabellos. Schreibe, zeichne und mach Notizen mit dem Apple Pencil (2. Generation).


Kompakt. Mobil. Taschenundshy;kompatibel.
Das iPad mini hat ein dünnes, leichtes und mobiles Design, das es zum perfekten Begleiter für unterwegs macht. Es wiegt nur 300 g und ist 6,1 mm dünn. So kannst du es einfach in einer Hand halten oder aus der Tasche ziehen, wenn du plötzlich eine Idee hast.

Klein, aber wow.
Der A12 Bionic Chip mit Neural Engine ermöglicht eine Power und Intelligenz, die du bemerken wirst. Er nutzt maschinelles Lernen in Echtzeit, um Muster zu erkennen, Vorhersagen zu treffen und aus Erfahrung zu lernen.

Pixelqualität ist wichtiger als Displaygrösse.

Das iPad mini packt über 3 Millionen Pixel in ein 7,9" Display. Und wir sorgen dafür, dass jedes einzelne zählt. Egal, ob du im Park liest oder in deinem Homeoffice ein Video bearbeitest - die hohe Helligkeit, der grosse Farbraum und die Antireflex-Beschichtung sorgen für lebensechte Details und gestochen scharfe Texte. Und True Tone passt dynamisch den Weissabgleich an, damit die Bilder in jedem Licht natürlich aussehen.

Bleib in Kontakt. Mach grossartige HD Aufnahmen. Spiel in AR.


Mit der Front- und Rückkamera im iPad mini kannst du lebendige Fotos und kinoreife Videos aufnehmen. Aber hier hört der Spass noch lange nicht auf. Ruf Freunde mit FaceTime an, scanne Dokumente und kommentiere sie oder plane deine Wohnzimmerundshy;einrichtung mit Augmented Reality.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
AP-0A2568-256-gry-n
Farbe:
Grau
Hardware-Anschluss:
USB Type-C 3.1
Prozessor:
Hexa-Core
RAM in GB:
4
Simkartengröße:
Nano-Sim
Speicherkapazität in GB:
256
Verbindung:
Bluetooth | WLAN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 494,05*
€ 545,75*
Lager 3PQFB
Frei Haus
ab € 498,71*
€ 551,83*
Frei Haus
ab € 696,19*
€ 765,30*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 845,22*
€ 953,74*
€ 6,90*
ab € 917,49*
€ 999,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3PQFB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,83*
€ 656,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,43*
€ 650,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,22*
€ 645,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,82*
€ 634,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,71*
€ 593,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3PQFB
Versand: Lager 3PQFB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3PQFB
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MLWK3ZM/A
€ 245,00*
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
€ 18,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.