Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-49-8489 Herst.-Nr.: 929002468801 EAN/GTIN: 8719514291171 |
| |
|
| | |
| Mit dieser smarten E27 LED-Lampe zauberst Du in Sekundenschnelle ein stimmungsvolles Licht in Millionen Weiß- und Farbtönen. Diese für die meisten Leuchten geeignete Lampe ermöglicht smarte Beleuchtung überall in Deinem Zuhause. Highlights - Komfortabel dimmbar
- Bluetooth-Steuerung per App
- Steuerung mit App oder Sprache
- Weitere Funktionen mit der Hue Bridge verfügbar
- Kompatibel mit allen gängigen Sprachassistenten
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 134 g | Höhe: | 7.3 cm | Länge: | 7.6 cm | Breite: | 15.8 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 44,14* | € 59,16* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 46,18* | € 61,53* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 46,44* | € 61,77* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 47,16* | € 62,61* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 52,80* | € 69,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|