Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-49-8426 Herst.-Nr.: 40823569 EAN/GTIN: 4718937619382 |
| | |
|
|  |  |
 | Ein Einsteckmodul für die direkte Verbindung zum Glasfaseranschluss Ihrer Digitalisierungsbox. Das Glasfasermodem wird direkt in einen Steckplatz der Digitalisierungsbox Smart 2 oder Premium 2 geschoben und Sie benötigen kein weiteres Gerät. Highlights - Optionales Zubehör für Digitalisierungsbox Smart 2 und Premium 2
- Das Modul wird direkt in die Digitalisierungsbox gesteckt
- Mit dem beiliegenden Glasfaserkabel wird die Verbindung zwischen Modul und Glasfaseranschluss hergestellt
- Mit diesem Modul ist kein weiteres, externes Glasfasermodem erforderlich
- MSA SFP Standard; Dual Mode LAN (2.5 G SGMII und 1000Base-X)
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 138 g | Höhe: | 3 cm | Länge: | 16.7 cm | Breite: | 16.9 cm | Farbe: | Silber |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SFP, Modul-Einschub |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 33,92* | € 45,48* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 33,83* | € 45,49* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 33,97* | € 45,68* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,99* | ab € 36,45* | € 48,81* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 37,42* | € 49,77* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|