Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline Case SENSATION f. iPhone 13, black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-49-5325
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     SENSATIONIPH13K
EAN/GTIN:
     8018080424595
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Sensation ist die Silikonhülle, die sich perfekt an das Design Ihres Smartphones anpasst und dessen Ecken, Kanten und Anschlüsse vollständig schützt.
Sie besteht aus einem Soft-Touch-Material mit weichen, kratzfesten Innenfutter aus Mikrofaser und ermöglicht es Ihnen, Ihr Smartphone auf diskrete, stilvolle und farbenfrohe Weise zu schützen.
Die in die Hülle integrierte antibakterielle Formel wirkt kontinuierlich, eliminiert 99,9 % der Bakterien von der behandelten Oberfläche und verhindert deren Vermehrung.


Highlights
  • Schlichte und elegante Schutzhülle aus Silikon
  • Angenehme Haptik dank Soft-Touch-Oberfläche
  • Innenfutter aus weichen Mikrofaser bietet extra Kratzschutz
  • Alle Anschlüsse frei zugänglich
  • Funktioniert mit kabellosen Ladegeräten
  • Hülle enthält recyceltes Material
  • Microban antibakterielle Technologie im Gehäusematerial integriert
  • Funktioniert mit Apples MagSafe-Ladegerät
  • Passend für das Apple iPhone 13


Weitere Informationen:
Gewicht:
74 g
Höhe:
1.8 cm
Länge:
11.3 cm
Breite:
20.9 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,95*
ab € 20,96*
€ 28,39*
Lager 1359
28
1
€ 2,90*
ab € 21,06*
€ 28,66*
1
€ 8,50*
ab € 24,65*
€ 33,42*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.