| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-49-4055 Herst.-Nr.: 929003048101 EAN/GTIN: 8719514339125 |
| | |
|
| | |
| Mit einem Philips Hue White Ambiance Spot Buckram in Schwarz erhältst Du ein warmes bis kühles weißes Licht für Deine Alltagsaktivitäten. Stelle den Spot so ein, dass er die richtigen Ecken im Raum beleuchtet. Steuere den Spot sofort per Bluetooth oder schließe eine Philips Hue Bridge an, um weitere smarte Lichtfunktionen zu nutzen. Highlights - Moderner Decken- oder Wandspot
- GU10 Fassung zum simplen Wechsel des Leuchtmittels
- Bluetooth-Steuerung per App
- Kompatibel mit den gängigen Sprachassistenten
- Weitere Funktionen über die Hue Bridge möglich
- Besonders geeignet für Ihr Wohn- und Schlafzimmer
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1522 g | Höhe: | 13 cm | Länge: | 13.8 cm | Breite: | 47.2 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |