Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-49-0116 Herst.-Nr.: MG-105-ZZ0101F EAN/GTIN: 4718937620203 |
| | |
|
|  |  |
 | MG-105 und MG-108 sind mit fünf/acht 2,5 Gigabit Ports ausgestattet, um die Leistung Ihrer Multi-Gigabit-Bandbreite und Geräte zu optimieren. Sie bieten eine Switching-Kapazität von 25/40 Gbit/s. Sie sind eine ideale Wahl für LAN-Partys, Home Entertainment, SOHO und Büros. Verbinden Sie den MG-105 oder MG-108 einfach mit den neuesten 2,5 G-fähigen Netzwerkgeräten, wie z. B. 2,5 G NAS, 2,5 G PCIe-Adapter, Spielekonsolen, VR-Gaming, WiFi 6 APs, 4K-Video, Desktops und vielen mehr, um sofort in den Genuss eines leistungsstarken Netzwerks und eines ruckelfreieren Home Entertainment-Erlebnisses zu kommen durch die vereinfachte Plug-and-Play-Technologie. Highlights - 5x 100 M-, 1 G- und 2.5 G-Ports für Multispeed
- Switch Kapazität: 25 Gbit/s
- Lüfterloses Design für geräuschlosen Betrieb
- Plug and Play, einfache Bedienung und schnelle Installation
- Desktop oder Wandmontage
- Auto-MDI/MDIX in allen Ports
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 775.5 g | Höhe: | 8.3 cm | Länge: | 13.9 cm | Breite: | 21.4 cm | Farbe: | Grau |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Multi-Gigabit |
|  |  |
|  |  | Angebote (15) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 58,71* | € 72,47* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 58,72* | € 72,49* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,90* | ab € 60,39* | € 74,58* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 6,00* | ab € 60,65* | € 74,91* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 63,96* | € 79,08* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|