Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel MG-105 Unmanaged 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel MG-105 Unmanaged 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Stahl
Zyxel MG-105 Unmanaged 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Stahl
Zyxel MG-105 Unmanaged 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Stahl
Zyxel MG-105 Unmanaged 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Stahl
Zyxel MG-105 Unmanaged 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Stahl
Zyxel MG-105 Unmanaged 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Stahl
Zyxel MG-105 Unmanaged 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Stahl
Zyxel MG-105 Unmanaged 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Stahl
Zyxel MG-105 Unmanaged 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Stahl
Zyxel MG-105 Unmanaged 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Stahl
Zyxel MG-105 Unmanaged 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Stahl
Zyxel MG-105 Unmanaged 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92840870
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     MG-105-ZZ0101F
EAN/GTIN:
     4718937620203
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
business-switch layer 2
soho switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Stahl
LED-Anzeigen
Ja
Wandmontage
Ja
Zertifizierung
CE, EAC, FCC, BSMI
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Leistungen
Ventilatorlos
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
460 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Energie
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
9.34 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
25 Gbit/s
Transferrate
18.6 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
12000
Datenpaket-Pufferspeicher
12 MB
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
215 mm
Verpackungstiefe
133 mm
Verpackungshöhe
79 mm
Paketgewicht
919.6 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
2.5GBASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.