Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Deco X20 4G+ AX1800 Whole-Home Mesh System


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-48-9554
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     Deco X20-4G(1-pack)
EAN/GTIN:
     6935364006709
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Mesh WLAN der nächsten Generation
Ausgestattet mit der neuesten Wi-Fi 6-Technologie wird die Übertragungsgeschwindigkeit rasant gesteigert, Effizienz verbessert und Netzwerk-Überlastung bei Nutzung mehrerer Geräte minimiert.Mit dem Deco X20 werden schwache Signalbereiche komplett beseitigt. Keine lästige Suche mehr nach einer stabilen Verbindung. Für eine größere Abdeckung brauchen Sie einfach nur weitere Deco-Einheiten hinzufügen. Die Decos arbeiten zusammen, um ein einheitliches WLAN-Netzwerk zu bilden. Ihr Telefon oder Tablet verbindet sich immer automatisch mit der Deco-Einheit, welche Ihnen die höchste Geschwindigkeit bietet, während Sie sich durch Ihr Zuhause bewegen.


Highlights
  • Schnelle Dualband-Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 1202 Mbit/s (5 GHz) + 574 Mbit/s (2.4 GHz)
  • Simultaner Datentransfer zu mehreren Geräten dank OFDMA und MU-MIMO Technologie
  • Nahtlose WLAN-Abdeckung mit überall starken WLAN-Signalen dank Wi-Fi 6.
  • Fast ohne Ladezeit, perfekt für Gaming, Video-Chatting
  • Einheitliches, intelligentes Netzwerk mit einem WLAN-Namen, Unterbrechungsfreies WLAN trotz Bewegung
  • Sicherer WPA3-Verschlüsselungsstandard und TP-Link HomeCare Pro für zuverlässige WLAN-Verbindung und robusten Schutz, inklusiv Antivirus-Programm und Quality of Service (QoS)
  • Kinderleichte Installation dank Deco-App


  • Prozessor: Qualcomm 1 GHz Quad-core CPU
  • Schnittstellen: 2 LAN/WAN Gigabit Ethernet Ports
  • Taste: 1 Reset Knopf auf der Unterseite
  • 2 interne Antennen pro Deco Einheit WLAN-Funktionen:
  • Signalrate: 1201 Mbit/s (5 GHz), 574 Mbit/s (2.4 GHz)
  • Sendeleistung: FCC: <30 dBm, CE: <20 dBm (2.4 GHz) <23 dBm (5 GHz)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1236.5 g
Höhe:
12.5 cm
Länge:
21.6 cm
Breite:
24.5 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: UMTS Router, 3g router, Mesh
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
€ 7,50*
ab € 138,95*
€ 172,71*
€ 6,78*
ab € 140,84*
€ 174,62*
€ 5,50*
ab € 142,23*
€ 176,27*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 143,63*
€ 177,48*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,12*
€ 180,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,48*
€ 211,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,56*
€ 193,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,25*
€ 187,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,08*
€ 184,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,63*
€ 170,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.