Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-48-7975 Herst.-Nr.: SM-R860NZDADBT EAN/GTIN: 8806092607170 |
| | |
|
| | |
| Deine Zeit. Deine Watch Die schlanke Galaxy Watch4 ist dein Fitness-, Entertainment-und Kommunikationsbegleiter am Handgelenk. Sie unterstützt dich dabei, einen bewussten und aktiven Lebensstil zu verfolgen. Diese Unterstützung geht weit über das Trackenvon Strecken, Schritten, Puls und Zeiten beim Training hinaus. Die bioelektrische Impedanz Analyse (BIA) kann beispielweise die Zusammensetzung deines Körpers im Hinblick auf Muskel-, Fett-und Knochenanteilen bestimmen und ermöglicht so eine praktische Bewertung deiner Fitness. Auf dieser Grundlage kannst du dein Training entsprechend ausrichten und Fortschritte abschätzen. Für einen umfangreichen Wohlfühlansatz kannst du über die Blutdruck-und EKG-Funktionen zudem deine Werte messen und dich in stressigen Zeiten an nötige Pausen erinnern lassen. Durch das Google WearOS Betriebssystem hast du Zugriff auf viele populäre Google und Android Apps. Mobil bezahlen mit Google Pay oder Samsung Pay ist damit kein Problem. Verbundene, kompatible Bluetooth-Kopfhörer spielen unterwegs deine Songs aus dem 16 GB großen Speicher oder wenn du dich für die LTE-Variante entscheidest direkt von einem Streaminganbieter. Verabredest du dich zur Team-Challenge, kannst du mit bis zu 19 Freunden ortsunabhängig trainieren und in einen motivierenden Wettbewerb treten. Starte mit deiner Galaxy Watch4 in einen bewussten Alltag mit vielem was dir guttut. Highlights - Sportlich-modernes Aluminiumdesign
- Intuitive Steuerung über digitale Lünette
- Vielseitige Fitness-und Gesundheitsfunktionen für einen bewussten Lebensstil (z.B. BIA-Analyse, SpO2-Wert, EKG-und Blutdruckmessung)
- Zugriff auf breit gefächertes App Ecosystemmit Google WearOS
- Großer interner Speicher für deine Musiksammlung
- Mobiles Bezahlen mit Samsung Pay oder Google Pay
- Sich gegenseitig motivieren und Fitnessziele erreichen mit Team-Challenge
- Wassergeschützt nach 5 ATM
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 189 g | Höhe: | 3.3 cm | Länge: | 6.5 cm | Breite: | 28.9 cm | Farbe: | Gold |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 114,42* | € 141,41* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 116,62* | € 143,91* | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 116,38* | € 143,92* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 117,51* | € 144,47* | | | | | 18 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 129,87* | € 159,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|