Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-48-5168 Herst.-Nr.: MOTOHOLDERALUK EAN/GTIN: 8018080414268 |
| | |
|
|  |  |
 | Die stabilen und belastbaren Halterungen für den Lenker sind geeignet für einen Durchmesser von 12 bis 32 mm. Auch während der Fahrt kann das Smartphone bedient werden., somit kann es optimal als Navigationshilfe nutzen. Highlights - Solide und widerstandsfähige Lenkerhalterung
- Material: Aluminium
- Optimale Sicht: dank des um 360 Grad drehbaren Kugelgelenks
- Für Lenker von 12 bis 32 mm Durchmesser (verstellbare Klemme)
- Auch Seitenspiegelmontage möglich
- Schnelles Ein/Aus-System ermöglicht einfache Nutzung des Smartphones während der Fahrt
- Geeignet für Motorrad, Fahrrad, Roller und E-Scooter
- Kompatibel mit allen Smartphones
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 208 g | Höhe: | 5.8 cm | Länge: | 11.4 cm | Breite: | 19.2 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: E-Scooter-Smartphonehalter, Elektro-Roller-Handyhalterung, Elektroroller-Handyhalterung, Elektroroller-Smartphone-Halterung, Elektroroller-Smartphonehalterung, E-Scooter Zubehör, Elektro-Scooter Zubehör, Elektroroller Zubehör, Halterungen Mobiltelefon, Handyhalter, Handyhalterung, Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, Fahrrad-Handyhalterung, Fahrrad-Smartphonehalter, Handyhalterung für Fahrrad, Smartphone-Fahrradhalterung, Smartphonehalterung für Fahrrad, handyhalterung auto, e scooter zubehör, Halterung |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 17,98* | € 24,90* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 17,99* | € 25,25* |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 19,20* | € 26,69* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 29,01* | € 39,38* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|