Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Robuste Tablethülle für Samsung Galaxy Tab Active Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-48-3183
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     THD501GLZ
EAN/GTIN:
     5051794032345
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Schützen Sie Ihr Tab Active Pro mit der praxistauglichen Tablet-Hülle für das Samsung Galaxy Tab Active Pro. Mit der zweiteiligen, umspritzten Schale und stoßdämpfenden TPU-Kanten erfüllt die Hülle die strengen MIL-STD-810G-Normen und ist somit besonders widerstandsfähig, falls Ihr Gerät herunterfallen oder wegrutschen sollte.
Integrierte Merkmale wie eine abnehmbare Handschlaufe, ein Einsteckfach für einen Stift und ein Asset-Tag-Fenster bieten Komfort und Funktionalität für zusätzliche Produktivität. Die Tablet-Hülle ist auf die Targus Tablet-Halterung (AWU202GLZ, separat erhältlich) abgestimmt, mit der sie nahtlos funktioniert und für ein Desktop-Erlebnis und eine erhöhte Produktivität sorgt.


Highlights
  • Die Hülle erfüllt die Vorgaben von Falltests nach US-Militärstandard der Stufe 4 (MIL-STD 810G)
  • Zweiteilige umspritzte Schale mit stoßabsorbierendem TPU
  • In Schiebegriff integrierte abnehmbare Handschlaufe für die Hand-held-Nutzung und eine komfortable Schreibposition
  • Integrierte Halterung für den Stylus, wenn er gerade nicht verwendet wird
  • Transparentes Fenster auf der Rückseite
  • Passend für Samsung Galaxy Tab Active Pro


Weitere Informationen:
Gewicht:
320 g
Höhe:
3 cm
Länge:
18.5 cm
Breite:
26.5 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 18,48*
€ 25,27*
€ 4,50*
ab € 18,60*
€ 25,29*
€ 4,99*
ab € 18,75*
€ 25,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 31,38*
€ 41,78*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 32,90*
€ 43,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.