Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus THD501GLZ Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Flip case Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus THD501GLZ Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Flip case Schwarz
Targus THD501GLZ Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Flip case Schwarz
Targus THD501GLZ Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Flip case Schwarz
Targus THD501GLZ Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Flip case Schwarz
Targus THD501GLZ Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Flip case Schwarz
Targus THD501GLZ Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Flip case Schwarz
Targus THD501GLZ Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Flip case Schwarz
Targus THD501GLZ Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Flip case Schwarz
Targus THD501GLZ Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Flip case Schwarz
Targus THD501GLZ Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Flip case Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1740-THD501GLZ
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     THD501GLZ
EAN/GTIN:
     5051794032345
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
10.1 "
Etui-Typ:
Flip case
Material:
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Samsung
Standby-Modus:
Ja
Kompatibilität:
Galaxy Tab Active Pro
Pen-Loop:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
230 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.