Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-48-3142 Herst.-Nr.: AMU75EU EAN/GTIN: 5051794002737 |
| | |
|
|  |  |
 | Die kompakte Blue Trace Maus von Targus ist die perfekte Lösung für Geschäftsreisende, die eine externe Maus verwenden und dennoch Platz sparen möchten. Mit der integrierten Scrolltaste können Sie nicht nur durch Tabellenkalkulationen blättern, sondern außerdem im Internet surfen. Das einziehbare Kabel lässt sich genau auf die Länge einstellen, die Benutzer benötigen, um möglichst viel Platz in ihrer Arbeitsumgebung zu sparen. Die Maus verfügt über einen USB-Standardanschluss und ist sofort einsatzbereit. Das schlanke, schwarz und grau gehaltene Design ist stilvoll, und die Form der Maus bietet eine ergonomische Unterstützung für links- wie rechtshändige Benutzer. Die kompakte Blue Trace Maus von Targus ist gerade einmal 7,6 cm lang, damit aber klein genug, um sich bequem in einer Notebooktasche unterbringen und unterwegs einsetzen zu lassen. Highlights - Die Blue Trace-Technologie vereint die Kraft der optischen Technologie mit der Präzision der Laser-Technologie für bemerkenswerte Funktionsweise auf nahezu jeder Oberfläche, einschließlich Holz, Granit, Glas und Teppich
- Die kleine, kompakte Konstruktion ist gerade dann perfekt, wenn der Platz begrenzt ist auf der Ablage im Flugzeug, auf dem Schreibtisch oder im Büro
- Moderne optische Sensortechnologie sorgt für ein schnelles und genaues Ansprechen auf die Bewegungen der Maus
- Vermeiden Sie zusätzliches Kabelgewirr in Ihrem Arbeitsbereich, indem Sie das einziehbare Kabel auf die gewünschte Länge einstellen
- Kabellänge: 76 cm
- Auflösung 1000 dpi
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 95.5 g | Höhe: | 5.3 cm | Länge: | 9.5 cm | Breite: | 16.2 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 4,81* | € 7,07* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 4,82* | € 7,09* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 4,82* | € 7,09* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,00* | € 7,35* |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 7,77* | € 11,02* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|