|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-48-0871 Herst.-Nr.: 919412535401 EAN/GTIN: 8719514291492 |
| | |
|
|  |  |
 | Bringe mit dem Philips Hue White & Color Ambiance E27 Starter-Set stimmungsvolle Farbe in jeden Raum. Verbinde die Lampen mit der enthaltenen Hue Bridge, um eine endlose Auswahl an Funktionen zu nutzen. Steuere Deine Lampen über die App, über Deine Stimme oder jedes andere smarte Zubehör. Highlights - Steuerung mit App oder Sprache
- Bluetooth-Steuerung per App
- Einstellbarer Timer zum Ein- und Ausschalten
- Weitere Funktionen mit der Hue Bridge verfügbar
- Sprachsteuerung mit Amazon Alexa, Apple HomeKit und Google Home über Google Assistant
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 710 g | Höhe: | 14.8 cm | Länge: | 14.3 cm | Breite: | 17.8 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |