Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-48-0760 Herst.-Nr.: 60195 EAN/GTIN: 4044144601958 |
| | |
|
|  |  |
 | LANCOM Switches, Router und Firewalls mit integrierten SFP-Ports zeichnen sich durch höchste Flexibilität im Einsatz aus. Ob für schnelle Glasfaser-Vernetzung oder als kupfergebundener Ethernet-Port: Mit LANCOM SFP-Modulen schaffen Sie sich speziell für Ihren Bedarf die benötigten Anschlüsse in Ihrem LANCOM Gerät. Dabei bieten LANCOM SFP-Module beste Verbindungen und höchste Zuverlässigkeit dank geprüfter Kompatibilität mit LANCOM Produkten. Highlights - Bis zu 25 GBit/s Link-Geschwindigkeit
- Full-Duplex-Betrieb
- Einfache Installation
- Wechselbar im laufenden Systembetrieb
- Betriebstemperatur 0 Grad C - 70 Grad C
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 1065 g | Höhe: | 9.6 cm | Länge: | 29 cm | Breite: | 38.3 cm | Farbe: | Silber |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 848,60* | € 927,52* |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 858,74* | € 936,26* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 878,60* | € 958,06* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 886,28* | € 967,47* |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 921,21* | € 996,62* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|