Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-48-0338 Herst.-Nr.: WAX620-100EUS EAN/GTIN: 0606449154511 |
| |
|
|  |  |
 | WAX620 ist mit der neuesten und schnellsten WiFi 6 (802.11ax) -Technologie ausgestattet und ein drahtloser Access Point , der Ihrem kleinen und mittleren Unternehmen eine Abdeckung auf nächster Ebene, einfache Installation und Verwaltung sowie Verbindungskapazität für ein leistungsstarkes Unternehmen bietet. Erstklassiges WiFi-Erlebnis, heute und morgen. Highlights - Netgear WAX620 Insight Managed WiFi 6 Accesspoint
- Datendurchsatzraten von bis zu 3.600 Mbit/s
- Dual-Band WLAN mit neuester WiFi6 Technologie
- Größere Geräteverbindungskapazität
- Mehr Netzwerkzuverlässigkeit und -stabilität
- Erheblich verbesserte Sicherheitsfunktionen
- Ein 100/1000/2,5 GBASE-T Gigabit-Ethernet (RJ-45) -Anschluss mit Auto Uplink (Auto MDI-X) und Unterstützung von IEEE 802.3af oder 802.3at Power over Ethernet (PoE)
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 1156 g | Höhe: | 9 cm | Länge: | 24.5 cm | Breite: | 25 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (19) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 192,85* | € 212,67* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 194,82* | € 215,01* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 196,53* | € 215,87* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 205,29* | € 224,37* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 214,74* | € 234,49* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|