Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-48-0336 Herst.-Nr.: Archer T2E EAN/GTIN: 6935364006518 |
| | |
|
|  |  |
 | Erweitern Sie Ihren Desktop PC mit AC WiFi direkt über den PCI Slot. Empfangen Sie Dualband WLAN-Signale für all Ihre Online-Anforderungen. Wählen Sie das 2,4-GHz-Band zum Surfen, E-Mail und für soziale Medien oder wechseln Sie zum 5-GHz Band für Gaming und Streaming. Highlights - Kinderleichte Installation WLAN-Upgrade einfach durch Einstecken in den PCI-E-Slot Ihres Desktop-PCs
- Mit AC600 Dual Band WiFi nutzen Sie Ihr Netzwerk mit Wi-Fi-Geschwindigkeiten von bis zu 600 Mbit/s (433 Mbit/s im 5-GHz-Band und 200 Mbit/s im 2,4-GHz-Band) voll aus
- MU-MIMO Unterstützung - Steigern Sie den Netzwerkdurchsatz und die Effizienz bei der Arbeit mit einem kompatiblen MU-MIMO-Router
- Unterstützt WPA3 - Verbessern Sie die Cybersicherheit durch sichereren und individuelleren Schutz
- Unterschiedliche Steckplatzhöhe - Niedriges Profil und Normales Profil - geeignet für alle PC Gehäuse
- Einstellbare, Multidirektionale Antenne für optimale WLAN Abdeckung
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 183 g | Höhe: | 4 cm | Länge: | 15.8 cm | Breite: | 20.3 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: pci, express, slot |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 7,50* | ab € 14,13* | € 19,07* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 14,64* | € 19,76* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 14,65* | € 20,21* |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 16,60* | € 22,34* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 17,81* | € 24,08* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|