Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-47-6153 Herst.-Nr.: DS-72000IT EAN/GTIN: 4016032356097 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS Tastatur passend für DIGITUS TFT-Konsolen, italienisches Layout. Highlights - DIGITUS Tastatur
- Passend für DIGITUS TFT-Konsolen
- Anschluss: Gerätespezifisch (Digitus KVM-Konsole)
- Tastatur-Layout: IT Italien
- Kompatibilität: DS-72210 / DS-72211 von DIGITUS
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 384 g | Höhe: | 2 cm | Länge: | 15 cm | Breite: | 36 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TFT-Konsolen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 22,88* | € 31,25* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 22,73* | € 31,26* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 23,25* | € 31,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 26,02* | € 35,70* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 27,09* | € 36,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|