Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-47-4574 Herst.-Nr.: 1308049 EAN/GTIN: 6938818307339 |
| |
|
| | |
| Das UH34 Lite ist ein kabelgebundenes USB-Headset, das speziell für Unified Communication-, Büro- und Callcenter-Profis entwickelt wurde. Es bietet hochwertige Audioqualität, außergewöhnlichen Tragekomfort und die bewährte Integration der Yealink IP-Telefon- und Geräteverwaltungsplattform und sorgt dafür, dass jedes Gespräch zu einem großartigen Erlebnis wird. Highlights - Hervorragende Audio-Performance
- Ergonomisches und leichtes Design
- Mikrofon mit Geräuschunterdrückung
- Einfache und flexible Konnektivität
- Hoher Tragekomfort
- USB-Konnektivität mit PC und smarten Geräten
- HD-Telefonie/Breitband-Lautsprecherleistung
- Mikrofon mit Geräuschunterdrückung und passive Geräuschunterdrückung
- ActiveProtection-Technologie schützt Nutzer vor einer Schädigung des Gehörs
- Integrierte LED-Anzeige und Warnton
- 330 Grad biegbarer Mikrofonarm zur einfachen Einstellung ohne Beschädigung Allgemeines:
- Länge Headset-Kabel: 1,2 m (vom Headset zur Anrufsteuerung)
- Länge USB-Kabel: 0,9 m (von der Anrufsteuerung zum USB-Stecker)
- Unterstützte Betriebssysteme: Microsoft Windows, Apple Mac OS Einfache Anrufverwaltung:
- Anruf annehmen/beenden/ablehnen
- Wahlwiederholung letzter ausgehender Anruf
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 192 g | Höhe: | 6.5 cm | Länge: | 17.1 cm | Breite: | 19.7 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset für Festnetztelefon, Telefon-Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Yealink Headsets, yealink usb headset, computer headset, computer-headset usb, headset, ip, usb, noise |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 21,97* | € 30,44* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 22,09* | € 30,45* | | | | | 2 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 22,00* | € 30,50* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 25,02* | € 34,27* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 25,24* | € 34,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|