Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-47-3679 Herst.-Nr.: 468779 EAN/GTIN: 4250774954726 |
| |
|
| | |
| Für maximale Flexibilität beim Laden besitzt diese Powerbank einen USB-C sowie zwei USB-A Ports. Die unterstützen Schnellladeprotokolle wie Qualcomm Quick Charge 3.0 und USB Power Delivery sorgen dafür, dass deine mobilen Geräte unterwegs schnell wieder aufgeladen werden können. Highlights - 4smarts Powerbank VoltHub Pro 26800 mAh
- Unterstützung der Schnellladefunktion
- Charge Through: Lade deine mobilen Geräte an der Powerbank während die Powerbank selbst geladen wird
- Digitale Ladezustandsanzeige
- Schnelles Aufladen durch Schnellladestandards
- Aufbewahrungstasche mit drei großen Fächern für optimale Aufbewahrung
- Unterstützt das herkömmliche Laden mit 5 V / 2,4 A von Mobiltelefonen und digitalen Produkten
- Zertifizierte Zellen und eine kurzschlusssichere Lade-Elektronik mit Überladungs- und Tiefentladungsschutz
- Universell nutzbar
- Unterstützte Schnelladeprotokolle USB-C: Qualcomm Quick Charge 2.0 / 3.0, Power Delivery 2.0 / 3.0, Samsung AFC, Huawei FCP Unterstütze Schnelladeprotokolle USB-A: Qualcomm Quick Charge 2.0 / 3.0, Samsung AFC, Huawei FCP, Huawei SCP Benötigte Zeit zum Wiederaufladen: 8,5-9 Stunden (USB-C PD 18 W) Schutzfunktionen: Kurzschluss, Überladung, Tiefentladung, Überstrom Umwandlungswirkungsgrad: 90% (max.)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 678 g | Höhe: | 5.5 cm | Länge: | 10 cm | Breite: | 20.7 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb akku, 4smarts, Volthub, Pro |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 35,74* | € 48,08* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 35,80* | € 48,09* | | | | | 4 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 38,90* | € 51,88* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 41,60* | € 55,77* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 57,99* | € 79,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|