Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline USB-C Super Fast Charger PD 25W - Samsung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-46-9626
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     ACHSMUSBCPD25WK
EAN/GTIN:
     8018080367182
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
USB-C Super Fast Charger PD 25W lädt sicher alle USB-C Samsung-Geräte.
Er garantiert die maximale Ladegeschwindigkeit für alle Smartphones und Tablets, die mit der Super Fast Charge PD 25W Technologie kompatibel sind.

Highlights
  • Ladegerät USB Typ-C
  • Leistung: 25 W
  • Automatischer Adapter für Stromquellen zwischen 110 V/240 V
  • Ladeoptimierung zum Schutz des Akkus
  • Schutzschaltung gegen Überlast und Kurzschluss
  • Passend für Samsung mit USB-C-Anschluss


Weitere Informationen:
Gewicht:
89 g
Höhe:
3.3 cm
Länge:
9.4 cm
Breite:
16.8 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,95*
ab € 20,40*
€ 27,88*
Lager 1359
2
1
€ 2,90*
ab € 20,50*
€ 28,28*
1
€ 8,50*
ab € 22,64*
€ 31,21*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.