| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-46-9053 Herst.-Nr.: 052021 EAN/GTIN: 3700992513102 |
| | |
|
| | |
| Die verstärkten PROTECH-Schutzhüllen sind so konzipiert, dass sie Ihre Geräte effizient schützen. Es wurden mehrere Technologien mit unterschiedlichen Materialien entwickelt, um Stöße zu dämpfen, die Stoßwelle zu absorbieren und die Energie des Aufpralls zu zerstreuen. Durch die exklusive Kombination mehrerer Schutzelemente ist PROTECH 15-mal höher als die Anforderungen der Militärnorm MIL-STD 810G. Die flexiblen und leichten PROTECH-Taschen legen sich wie eine zweite Haut um die zu schützenden Geräte. Ausgestattet mit benutzerfreundlichem Zubehör und Trageoptionen (Umhängeband, Griffband, Stylus-Halter, Unterlage für Tablets) sind PROTECH-Taschen für Tablets und Eingabeterminals die ideale Kombination, um Ihre Geräte sicher zu tragen und zu nutzen. Highlights - PROTECH-Schutzhülle
- Funktion
- Stöße dämpfen / Stoßwellen absorbieren / Energie des Aufpralls zerstreuen
- TFP 4.0-Verbundstoff an jeder Ecke zum Abfedern von Stößen
- 15-mal höher als die Anforderungen der Militärnorm MIL-STD 810G
- Trageoptionen
- Umhängeband und Griffband
- Stylushalter
- Inklusive Schultergurt zum Tragen Ihres Geräts
- Zugriff auf alle Anschlüsse und Funktionen
- Passend für Dolphin CT40
- Stylus Halter
- PROTECH ist 15-mal höher als die Anforderungen der Militärnorm MIL-STD 810G TFP 4.0
- Absorbiert bis zu 90% der Aufprallenergie und zerstreut sie
- Keine Schockwelle wird auf Ihr Gerät übertragen
- Neue Generation ist verstärkt mit mehr Mikrozellen, um effizienter Stöße zu absorbieren
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0 g | Höhe: | 0 cm | Länge: | 0 cm | Breite: | 0 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, Mobilis, PROTECH, Pack, FR |
| | |
| |