Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-46-7799 Herst.-Nr.: 1000418 EAN/GTIN: 5714708002192 |
| |
|
| | |
| Bequeme Ersatz-Ohrpolster passend für Ihr EPOS ADAPT 660 Headset. Highlights - EPOS ADAPT 660 Ersatz-Ohrpolster
- Material: Kunstleder
- Passend für ADAPT 660 Headset
- Für den ganztägigen Tragekomfort
- Inhalt: 2 Stück
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 36 g | Höhe: | 2.3 cm | Länge: | 12.2 cm | Breite: | 15 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EPOS, ADAPT, 660, Earpads |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 15,63* | € 21,92* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 15,75* | € 21,93* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 17,29* | € 24,00* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 18,52* | € 25,71* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 20,44* | € 28,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|