Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MacBook Air Ret 2020 13,3" M1 gold 8 GB RAM 256 GB SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple MacBook Air Laptop 33,8 cm (13.3") Apple M M1 8 GB 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) macOS Big Sur Gold
Apple MacBook Air Laptop 33,8 cm (13.3") Apple M M1 8 GB 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) macOS Big Sur Gold
Apple MacBook Air Laptop 33,8 cm (13.3") Apple M M1 8 GB 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) macOS Big Sur Gold
Apple MacBook Air Laptop 33,8 cm (13.3") Apple M M1 8 GB 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) macOS Big Sur Gold
Apple MacBook Air Laptop 33,8 cm (13.3") Apple M M1 8 GB 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) macOS Big Sur Gold
Apple MacBook Air Laptop 33,8 cm (13.3") Apple M M1 8 GB 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) macOS Big Sur Gold
Artikel-Nr.:
     1359-40-46-7658
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MGND3D/A
EAN/GTIN:
     0194252058503
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Mac
Mac Notebook
Superpower. Superleicht.
Das dünnste und leichteste Apple Notebook bekommt die Power des Apple M1 Chip. Erledige deine Projekte mit der superschnellen 8-Core CPU. Bring grafikintensive Apps und Games mit einer bis zu 8-Core GPU aufs nächste Level. Und beschleunige Aufgaben für maschinelles Lernen mit der 16-Core Neural Engine.
Alles mit einem leisen, lüfterlosen Design und der längsten Batterielaufzeit, die es je gab bis zu 18 Stunden. MacBook Air. Immer noch perfekt zum Mitnehmen. Aber jetzt noch viel leistungsstärker.

Highlights
  • Von Apple designter M1 Chip für einen gigantischen Leistungssprung bei CPU und GPU und maschinellem Lernen
  • Mach mehr als je zuvor mit bis zu 18 Std. Batterielaufzeit
  • Die 8-Core CPU liefert eine bis zu 3,5x schnellere Performance, um Projekte schneller als je zuvor zu erledigen
  • Bis zu acht GPU Kerne mit bis zu 5x schnellerer Grafik für grafikintensive Apps und Games
  • 8 GB gemeinsamer Arbeitsspeicher, damit alles, was du machst, schnell und flüssig geht
  • Superschneller SSD Speicher startet Apps und öffnet Dateien sofort
  • Lüfterloses Design für leisen Betrieb
  • 13,3" Retina Display (33,78 cm Diagonale) mit großem P3 Farbraum für lebendige Bilder und unglaubliche Details
  • FaceTime HD Kamera mit fortschrittlichem Bildsignalprozessor für klarere, schärfere Videoanrufe
  • Ein Ring aus drei Mikrofonen, der sich auf deine Stimme fokussiert und nicht auf alles drum herum
  • WLAN 6 der nächsten Generation für schnellere Verbindungen
  • Zwei Thunderbolt / USB 4 Anschlüsse zum Aufladen und für Zubehör
  • Beleuchtetes Magic Keyboard und Touch ID für sicheres Entsperren und Bezahlen
  • macOS Big Sur kommt mit einem eindrucksvollen neuen Design und großen App Updates für Safari, Nachrichten und Karten


Weitere Informationen:
Gewicht:
2545 g
Höhe:
11 cm
Länge:
26.8 cm
Breite:
35.5 cm
Farbe:
Gold
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 1,00*
ab € 752,16*
€ 818,07*
€ 3,50*
ab € 752,82*
€ 824,57*
€ 5,00*
ab € 777,56*
€ 849,09*
Frei Haus
ab € 797,36*
€ 862,78*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 881,73*
€ 953,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 953,83*
€ 1.135,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 952,63*
€ 1.133,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 934,69*
€ 1.112,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 914,26*
€ 1.087,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 881,73*
€ 1.049,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MV7N2RU/A
ab € 101,67*
Zubehör
Apple
MK2E3Z/A
ab € 59,23*
Zubehör
Apple
MNWP3B/A
ab € 45,96*
Zubehör
Apple
MQKJ3ZM/A
ab € 10,75*
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 127,39*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,55*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,02*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,42*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,88*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,13*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,84*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,15*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,88*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.