Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS Anschlusskabel CUIPC 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-46-7302
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000758
EAN/GTIN:
     5714708005599
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
UI Box auf PC Kabel. Modularstecker auf zwei 3,5-mm-Klinkenstecker. Zum Anschluss der UI-Box an die Standard Soundkarte des PCs.

Highlights
  • Verbindungskabel
  • UI Box zum PC
  • Einfache Installation
  • Modular Stecker auf 2 x 3.5mm Klinkenstecker
  • Zum Anschluss einer UI Box an die Soundkarte eines PCs


Weitere Informationen:
Gewicht:
33 g
Höhe:
1.5 cm
Länge:
8 cm
Breite:
10 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
5
1
€ 2,90*
ab € 11,01*
€ 15,82*
1
Frei Haus
ab € 11,02*
€ 15,83*
3
€ 6,95*
ab € 12,88*
€ 18,10*
3 Tage
4
1
€ 10,00*
ab € 15,84*
€ 22,16*
1
€ 8,50*
ab € 19,27*
€ 26,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EPOS
1000767
€ 51,60*
Sonstiges
EPOS
1000766
€ 29,08*
Sonstiges
EPOS
1000858
€ 23,71*
Sonstiges
EPOS
1000857
€ 5,46*
Sonstiges
EPOS
1000763
€ 32,60*
Sonstiges
EPOS
1000760
€ 40,84*
Sonstiges
EPOS
1000761
€ 43,67*
Sonstiges
EPOS
1000762
€ 21,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.