Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS Anschlusskabel CEHS-CI 03


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-46-7275
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000748
EAN/GTIN:
     5714708005490
Suchbegriffe:
EHS-Adapter
In Kombination mit den Cisco EHS-kompatiblen Telefonen ist das CEHS-CI 03-Kabel ist mit den drahtlosen Headset-Serien IMPACT SDW 5000, DW, SD und D 10 kompatibel.

Highlights
  • Anschlusskabel
  • Elektronischer Hakenschalter
  • Anrufe aus der Ferne beantworten
  • Für drahtlose Headsets
  • Passend für IMPACT SDW 5000, DW, SD und D10-Serien


Weitere Informationen:
Gewicht:
67.5 g
Höhe:
3 cm
Länge:
14.5 cm
Breite:
15.01 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: EPOS, Anschlusskabel, CEHS-CI, 03
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 33,76*
€ 46,42*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 33,97*
€ 46,84*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EPOS
1000745
€ 26,56*
Sonstiges
EPOS
1001069
€ 26,81*
Sonstiges
EPOS
1000740
€ 40,21*
Sonstiges
EPOS
1000741
€ 41,41*
Sonstiges
EPOS
1000742
€ 46,58*
Sonstiges
EPOS
1000746
€ 45,86*
Sonstiges
EPOS
1000747
€ 43,47*
Sonstiges
EPOS
1000743
€ 45,94*
Sonstiges
EPOS
1000744
€ 46,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.