Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS Kopfbügel Presence


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-46-7267
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000677
EAN/GTIN:
     4044155203738
Suchbegriffe:
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Der Presence-Kopfbügel ist ein Zubehör für die ADAPT Presence-Serie. Der Kopfbügel erlaubt eine bequemere Trageart des Headsets, wenn Sie im Büro sind oder an längeren Telefonkonferenzen teilnehmen.


Highlights
  • EPOS Kopfbügel Presence
  • Positioniert das PRESENCE im perfekten Winkel um die Sprachverständlichkeit zu maximieren
  • Kann auf dem linken oder rechten Ohr getragen werden
  • Angenehmer Tragekomfort
  • Passend für die Headsets der PRESENCE-Serie


Weitere Informationen:
Gewicht:
146 g
Höhe:
6.8 cm
Länge:
15.3 cm
Breite:
20.4 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > EPOS > Audio
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 20,40*
€ 28,23*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 22,78*
€ 31,48*
Frei Haus
ab € 22,84*
€ 31,49*
3 Tage
23
€ 4,90*
ab € 23,28*
€ 32,05*
€ 6,78*
ab € 201,56*
€ 246,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EPOS
504581
ab € 1,55*
Sonstiges
EPOS
1000674
ab € 28,81*
Sonstiges
EPOS
1000676
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.