Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS Headset IMPACT SC 660


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-46-6905
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000555
EAN/GTIN:
     5714708003564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Sorgen Sie mit der kabelgebundenen IMPACT 600-Serie für exzellente Audioqualität in lauten Büros.
EPOS Voice Technologie, ANC und ein Ultra Noise Cancelling-Mikrofon ermöglichen absolut klare Kommunikation. Profitieren Sie von einem perfekt gefertigten Headset aus bewährten, hochwertigen Materialien. Die einfache Anrufsteuerung und angenehmer Tragekomfort für den ganzen Tag steigern Ihre Produktivität. Ein Headset, das ausdrückt, dass Sie Ihre Mitarbeiter und Kunden an die erste Stelle setzen


Highlights
  • Hervorragender Klang für perfekte Sprachverständlichkeit
  • Ultra Noise Cancelling-Mikrofon für perfekte Gespräche in lauten Umgebungen
  • Komponenten aus gebürstetem Aluminium und Edelstahl, Vectran-verstärkte Kabel und einteilige Kopfbügelkonstruktion
  • Einfach zu verstauen und tragbar: Mit flach zusammenlegbaren Hörmuscheln und Transporttasche
  • Weiche Kunstleder-Ohrpolster sorgen den ganzen Tag für Komfort und kraftvollen Klang
  • Für alle Hörgeräte mit induktiver Übertragung (Telespule)


Weitere Informationen:
Gewicht:
209 g
Höhe:
6.3 cm
Länge:
15.8 cm
Breite:
20.7 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > EPOS > Audio
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
€ 6,00*
ab € 113,65*
€ 139,04*
Lager 1359
20
€ 2,90*
ab € 114,05*
€ 139,29*
€ 6,78*
ab € 115,56*
€ 140,79*
Frei Haus
ab € 116,52*
€ 141,63*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 120,86*
€ 147,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,29*
€ 165,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,79*
€ 162,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,93*
€ 151,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,28*
€ 146,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,05*
€ 135,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000554
€ 39,68*
Ähnlich
EPOS
1000552
€ 29,99*
Ähnlich
EPOS
1000556
€ 19,47*
Ähnlich
EPOS
1000643
€ 13,12*
Ähnlich
EPOS
1000580
€ 7,83*
Ähnlich
EPOS
1000650
€ 157,77*
Ähnlich
EPOS
1000553
€ 152,31*
Ähnlich
EPOS
1000557
€ 43,07*
Ähnlich
EPOS
1000581
€ 150,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.