Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS Headset IMPACT SC 630 USB-A ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-46-6897
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000552
EAN/GTIN:
     5714708003533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Sorgen Sie mit der kabelgebundenen IMPACT 600-Serie für exzellente Audioqualität in lauten Büros.

EPOS Voice Technologie, ANC und ein Ultra Noise Cancelling-Mikrofon ermöglichen absolut klare Kommunikation. Profitieren Sie von einem perfekt gefertigten Headset aus bewährten, hochwertigen Materialien. Die einfache Anrufsteuerung und angenehmer Tragekomfort für den ganzen Tag steigern Ihre Produktivität. Ein Headset, das ausdrückt, dass Sie Ihre Mitarbeiter und Kunden an die erste Stelle setzen.

Highlights
  • Hervorragender Klang für perfekte Sprachverständlichkeit
  • Ultra Noise Cancelling-Mikrofon für perfekte Gespräche in lauten Umgebungen
  • Komponenten aus gebürstetem Aluminium und Edelstahl, Vectran-verstärkte Kabel und einteilige Kopfbügelkonstruktion
  • Einfach zu verstauen und tragbar: Mit flach zusammenlegbaren Hörmuscheln und Transporttasche
  • Weiche Kunstleder-Ohrpolster sorgen den ganzen Tag für Komfort und kraftvollen Klang


  • Zertifiziert für Skype for Business In-Line Call Control für nahtlose Anrufsteuerung
Weitere Informationen:
Gewicht:
209 g
Höhe:
6.3 cm
Länge:
15.8 cm
Breite:
20.1 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > EPOS > Audio
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 25,45*
€ 35,22*
11 Tage
33
€ 5,00*
ab € 30,38*
€ 41,97*
€ 3,50*
ab € 37,72*
€ 51,78*
€ 6,90*
ab € 45,37*
€ 61,93*
Lager 1359
2
€ 2,90*
ab € 103,13*
€ 135,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,07*
€ 160,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,35*
€ 157,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,27*
€ 146,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,36*
€ 139,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 113,05*
€ 134,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 103,13*
€ 122,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000554
ab € 33,20*
Ähnlich
EPOS
1000556
ab € 22,24*
Ähnlich
EPOS
1000643
ab € 16,70*
Ähnlich
EPOS
1000580
ab € 21,24*
Ähnlich
EPOS
1000555
ab € 114,54*
Ähnlich
EPOS
1000650
ab € 129,16*
Ähnlich
EPOS
1000553
ab € 118,86*
Ähnlich
EPOS
1000557
ab € 37,47*
Ähnlich
EPOS
1000581
ab € 114,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.