Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-46-6631 Herst.-Nr.: TL-MR6500v EAN/GTIN: 6935364072353 |
| | |
|
|  |  |
 | Der TL-MR6500v N300 ist ein 4G/LTE Telefonie-Modem-Router von TP-Link mit ihm bauen Sie einfach ein WiFi-Heimnetzwerk mit 4G-Breitbandzugang mit Download-Geschwindigkeiten von bis zu 150 Mbit/s auf. Genießen Sie so mit mehreren Geräten gleichzeitig HD-Filme, schnelle Downloads, Videochats und mehr. Mit internem 4G/LTE-Modem und SIM-Kartensteckplatz brauchen Sie nichts weiter zu tun als eine SIM-Karte einzulegen und den Router einzuschalten. Es war noch nie einfacher, schnelles und stabiles WLAN in einem 4G LTE-Netzwerk zu nutzen. Highlights - Unterstützt den Mobilfunkstandard 4G/LTE mit Downloadraten von bis zu 150 Mbit/s
- Verbinden Sie bis zu 32 Geräte gleichzeitig
- Keine Konfiguration erforderlich, kompatibel mit mehr als 100 SIM-Karten weltweit, einfach SIM-Karte einstecken
- 2x 10/100 Mbit/s LAN Port, 1x 10/100 Mbit/s LAN/WAN Port, 1x RJ11 Port zur Telefonie
- Funktioniert auch als WLAN-Router durch einfaches Einstecken eines LAN-Kabel über den frei konfigurierbaren LAN/WAN-Port
- WiFi-Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s zum Streamen, schnellen Download und für Videochats
- Unterstützt VoLTE / CSFB / VoIP-Funktionen und bietet 50 MB internen Speicher für 100 Minuten Voicemail
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 662 g | Höhe: | 7.3 cm | Länge: | 23 cm | Breite: | 31.4 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 74,44* | € 79,92* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 74,46* | € 79,95* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 74,47* | € 79,96* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 75,32* | € 80,87* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 76,59* | € 82,25* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|