Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netgear GS305EP 5-Port Gb Eth PoE+ Smart Mgd Plus Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NETGEAR GS305EP Switch 5 Port Gigabit Ethernet LAN PoE Switch Plus (mit 4x PoE+ 63W, Managed Netzwerk Switch mit IGMP Snooping, QoS, VLAN, lüfterloses Metallgehäuse)
NETGEAR GS305EP Switch 5 Port Gigabit Ethernet LAN PoE Switch Plus (mit 4x PoE+ 63W, Managed Netzwerk Switch mit IGMP Snooping, QoS, VLAN, lüfterloses Metallgehäuse)
NETGEAR GS305EP Switch 5 Port Gigabit Ethernet LAN PoE Switch Plus (mit 4x PoE+ 63W, Managed Netzwerk Switch mit IGMP Snooping, QoS, VLAN, lüfterloses Metallgehäuse)
NETGEAR GS305EP Switch 5 Port Gigabit Ethernet LAN PoE Switch Plus (mit 4x PoE+ 63W, Managed Netzwerk Switch mit IGMP Snooping, QoS, VLAN, lüfterloses Metallgehäuse)
NETGEAR GS305EP Switch 5 Port Gigabit Ethernet LAN PoE Switch Plus (mit 4x PoE+ 63W, Managed Netzwerk Switch mit IGMP Snooping, QoS, VLAN, lüfterloses Metallgehäuse)
NETGEAR GS305EP Switch 5 Port Gigabit Ethernet LAN PoE Switch Plus (mit 4x PoE+ 63W, Managed Netzwerk Switch mit IGMP Snooping, QoS, VLAN, lüfterloses Metallgehäuse)
NETGEAR GS305EP Switch 5 Port Gigabit Ethernet LAN PoE Switch Plus (mit 4x PoE+ 63W, Managed Netzwerk Switch mit IGMP Snooping, QoS, VLAN, lüfterloses Metallgehäuse)
NETGEAR GS305EP Switch 5 Port Gigabit Ethernet LAN PoE Switch Plus (mit 4x PoE+ 63W, Managed Netzwerk Switch mit IGMP Snooping, QoS, VLAN, lüfterloses Metallgehäuse)
NETGEAR GS305EP Switch 5 Port Gigabit Ethernet LAN PoE Switch Plus (mit 4x PoE+ 63W, Managed Netzwerk Switch mit IGMP Snooping, QoS, VLAN, lüfterloses Metallgehäuse)
NETGEAR GS305EP Switch 5 Port Gigabit Ethernet LAN PoE Switch Plus (mit 4x PoE+ 63W, Managed Netzwerk Switch mit IGMP Snooping, QoS, VLAN, lüfterloses Metallgehäuse)
NETGEAR GS305EP Switch 5 Port Gigabit Ethernet LAN PoE Switch Plus (mit 4x PoE+ 63W, Managed Netzwerk Switch mit IGMP Snooping, QoS, VLAN, lüfterloses Metallgehäuse)
NETGEAR GS305EP Switch 5 Port Gigabit Ethernet LAN PoE Switch Plus (mit 4x PoE+ 63W, Managed Netzwerk Switch mit IGMP Snooping, QoS, VLAN, lüfterloses Metallgehäuse)
NETGEAR GS305EP Switch 5 Port Gigabit Ethernet LAN PoE Switch Plus (mit 4x PoE+ 63W, Managed Netzwerk Switch mit IGMP Snooping, QoS, VLAN, lüfterloses Metallgehäuse)
Artikel-Nr.:
     1359-40-46-6015
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS305EP-100PES
EAN/GTIN:
     0606449153149
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho switch
Nicht verwaltete Gigabit-Ethernet-Switches der NETGEAR 300-Serie bieten eine einfache, zuverlässige und kostengünstige Netzwerkkonnektivität für Privatanwender und kleine Büros. Mit diesen nicht verwalteten Plug-and-Play-Switches können Sie Ihre Netzwerkverbindungen sofort auf mehrere Geräte erweitern.

Highlights
  • Netgear GS305EP PoE+ Smart Managed Plus Switch
  • 4 x PoE+ 802.3at Port mit einem PoE/PoE+ Gesamtbudget von 63 W
  • Einfache Netzwerkeinrichtung mit Plug-and-Play-Konnektivität
  • Geschäfts- und benutzerfreundliche, Web Browser-basierte Verwaltungs-GUI
  • VLAN-Unterstützung für die Traffic-Segmentierung
  • Quality of Service (QoS) für die Priorisierung des Datenverkehrs
  • Unterstützt Port-Mirroring zur Netzwerküberwachung
  • Lüfterloses Design im robusten Metallgehäuse mit vielseitigen Montagemöglichkeiten (Desktop und Wandmontage)
  • Erweiterte PoE-Steuerungen pro Port (einschließlich Übersteuerung der Energiezuweisung), Remoteaktivierung/-Deaktivierung Aus-/Einschalten und unterbrechungsfreies PoE


  • 802.3at Standard mit 30 W pro Port
  • Weiterleitungsmodus: Store-and-forward
  • Bandbreite: 10 Gbit/s
  • Max. MAC-Einträge: 4K
  • Unterstützt Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) IEEE Netzwerk Protokolle:
  • IEEE 802.3 Ethernet
  • IEEE 802.3ab 1000BASE-T
  • IEEE 802.3u 100BASE-T
  • IEEE 802.3ab 1000BASE-T
  • EEE 802.1p Class of Service
  • IEEE 802.1Q VLAN Tagging
  • IEEE 802.3x Full-duplex Flow Control
  • IEEE 802.3af PoE
  • IEEE 802.3at PoE+
Weitere Informationen:
Gewicht:
1081 g
Höhe:
8.8 cm
Länge:
17.1 cm
Breite:
26.4 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Netgear, GS305EP, 5-Port, Gb
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 46,96*
€ 58,52*
€ 5,50*
ab € 47,08*
€ 59,03*
€ 6,78*
ab € 47,96*
€ 59,78*
2 Tage
2
€ 7,50*
ab € 47,74*
€ 59,87*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 62,06*
€ 76,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
€ 1,72*
Zubehör
k.A.
€ 1,65*
Zubehör
k.A.
€ 2,48*
Zubehör
k.A.
€ 2,48*
Zubehör
k.A.
€ 2,50*
Zubehör
k.A.
€ 2,48*
Zubehör
k.A.
€ 1,72*
Zubehör
k.A.
€ 2,48*
Zubehör
k.A.
€ 10,55*
Zubehör
k.A.
€ 10,51*
Zubehör
k.A.
€ 10,50*
Zubehör
k.A.
€ 10,52*
Zubehör
k.A.
€ 10,52*
Zubehör
k.A.
€ 10,50*
Zubehör
k.A.
€ 14,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.