Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR Switch 5x GE GS305EP-100PES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NETGEAR Switch 5x GE GS305EP-100PES
NETGEAR Switch 5x GE GS305EP-100PES
Artikel-Nr.:
     832-355757
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS305EP-100PES
EAN/GTIN:
     0606449153149
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho switch
Einführung des NETGEAR GS305EP PoE + Gigabit-Ethernet-Smart-Managed-Plus-Switches mit 4 PoE + -Ports und einem PoE-Gesamtbudget von 63 W für die Stromversorgung von PoE-Anwendungen wie VoIP-Telefonen, IP-Überwachungskameras, drahtlosen Zugangspunkten und mehr.
GS305EP enthält grundlegende und erweiterte Netzwerkverwaltungsfunktionen, um die Leistung von Unternehmensnetzwerken zu optimieren. Die Verwaltung ist auch über die benutzerfreundliche Webbrowser-basierte Verwaltungs-GUI flexibel. Zu den grundlegenden Verwaltungsfunktionen gehören VLANs, QoS und IGMP-Snooping. Zu den erweiterten Verwaltungsfunktionen gehören die erweiterte PoE-Steuerung pro Port und die unterbrechungsfreie PoE.
Verwenden Sie VLANs, um den Datenverkehr für eine bessere Geschwindigkeit und eine verbesserte Bandbreite zu trennen, QoS, um den Datenverkehr für eine bessere Übermittlungsqualität zu priorisieren, und IGMP-Snooping für eine optimierte Multicast-Leistung auf Schicht 2, was besonders für bandbreitenintensive IP-Multicast-Anwendungen wie IPTV nützlich ist. Erweiterte PoE-Steuerungen pro Port verwalten die Leistung der mit PoE verbundenen Geräte, indem sie die PoE-Leistung pro Port, die PoE-Priorisierung, die PoE-Leistungsbegrenzung pro Port und mehr aktivieren und deaktivieren. Schließlich, einzigartig für NETGEAR, hat es ununterbrochenen PoE. Lassen Sie PoE auch dann eingeschaltet, wenn der Switch die Firmware aktualisiert oder einen Neustart der Software durchführt.
Weitere Informationen:
weight:
1.103 kg
height:
0.085 m
width:
0.165 m
depth:
0.265 m
Weitere Suchbegriffe: Switche
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 46,96*
€ 58,52*
€ 5,50*
ab € 47,08*
€ 59,03*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 47,96*
€ 59,78*
1 Tag
2
€ 7,50*
ab € 47,74*
€ 59,87*
Frei Haus
ab € 47,74*
€ 59,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
€ 1,72*
Zubehör
k.A.
€ 1,65*
Zubehör
k.A.
€ 2,48*
Zubehör
k.A.
€ 2,48*
Zubehör
k.A.
€ 2,50*
Zubehör
k.A.
€ 2,48*
Zubehör
k.A.
€ 1,72*
Zubehör
k.A.
€ 2,48*
Zubehör
k.A.
€ 10,55*
Zubehör
k.A.
€ 10,51*
Zubehör
k.A.
€ 10,50*
Zubehör
k.A.
€ 10,52*
Zubehör
k.A.
€ 10,52*
Zubehör
k.A.
€ 10,50*
Zubehör
k.A.
€ 14,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.