Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starkstrom-Anschalterelais SAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-46-5657
Hersteller:
     ZE Kommunikationstechnik
Herst.-Nr.:
     1-900.01.5.19
EAN/GTIN:
     4027639001785
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Anschaltrelais SAR
Starkstromrelais
Highlights
  • Starkstrom-Anschalterelais SAR - Durch Schalter ausschaltbar - Geeignet für Nebenstellenanlagen - Anschaltung von 230-V-Geräten - Potentialfreier Kontakt - Typ 1, Ansteuerung über Rufwechselspannung, Betriebsspannung 32-75 V bei 25/50 Hz - Impedanz:
  • 8 kW - Schaltvermögen: potentialfreier Kontakt 230V~ - Nenndauerstrom: 3 A bei 50 Hz ohmscher Last - Isolation: gemäß VDE 0110 Gruppe C 250 V und VDE 0804 §14 - Isolierteile: hochwertiger, thermoplastischer Formstoff - Farbe: perlweiß RAL 1013


Weitere Informationen:
Gewicht:
86 g
Höhe:
4.8 cm
Länge:
8.8 cm
Breite:
9.6 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: leistungsrelais, SAR1, Relais, SAR
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 26,06*
€ 35,57*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 26,19*
€ 35,89*
€ 6,70*
ab € 26,25*
€ 35,90*
6 Tage
15
€ 1,00*
ab € 36,89*
€ 49,18*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.