Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALE Alcatel-Lucent Enterprise AH 11 GA Professionelles Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-46-5219
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     3MK08007AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Highlights
  • High-Definition-Lautsprecher
  • Noise-Cancelling Mikrofon
  • Große, bequeme Ohrpolster
  • Super Leichtgewicht für ganztägigen Tragekomfort
  • Flexibler Mikrofonarm
  • RJ9 Konnektivität zu Deskphone


Weitere Informationen:
Gewicht:
140 g
Höhe:
4 cm
Länge:
15 cm
Breite:
18.3 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 18,28*
€ 25,82*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 20,36*
€ 28,66*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.