Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avaya B169 Wireless Conference PHONE W/O BASE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-46-1174
Hersteller:
     Avaya
Herst.-Nr.:
     700514483
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Das schnurlose Konferenztelefon Avaya B169 ist bahnbrechend und macht Telefonkonferenzen unkomplizierter und bequemer. Nehmen Sie das schnurlose Konferenztelefon B169 zu jeglichem Ort des Büros mit. Es bietet Ihnen die gleiche außergewöhnliche Qualität und die Vielzahl von Funktionen, die Sie von unseren Konferenztelefonen der Flaggschiff-Serie Avaya B100 erwarten, doch mit einem entscheidenden Unterschied: Telefonstecker und Netzsteckdosen sind überflüssig. Das ist die Freiheit, die Ihnen das schnurlose Konferenztelefon B169 bietet.

Highlights
  • Wireless Konferenztelefon Avaya B169 ohne DECT Basis
  • Drahtlose Freiheit
  • Bis zu 60 Stunden Sprechzeit
  • Hervorragende Sprachqualität mit OmniSound HD-Audiotechnologie
  • Erweitern Sie einfach die Raumabdeckung, indem Sie Erweiterungsmikrofone hinzufügen
  • Verwendung mit Avaya Aura, Avaya IP Office und zugelassenen Drittanbieter-Plattformen
  • Halten Sie praktisch überall wo es drahtlosen Zugriff gibt, jederzeit Audiokonferenzen in hoher Qualität ab


  • OmniSound HD via USB
  • Mikrofon: Omni-Direktional, 360 Grad
  • Aufnahmebereich: bis zu 30 qm, bis zu 12 Personen
  • bis zu 20 Personen mit Erweiterungsmikrofonen
  • Lautstärke: 90 dB SPL 0.5 m (RMS)
  • Frequenzgang: 200-7000 Hz
  • Equalizer: soft, neutral und hell Schnittstellen:
  • AC Adapter 100-240 V AC / 14 V DC
  • Erweiterungsmikrofone
  • Mobiltelefon-Verbindung
  • IP DECT SC Basis Station (SIP)
  • DECT Basis Station: analog RJ-11
  • Unterstützt SD-Speicherkarten bis zu 2 GB zum Aufzeichnen von Anrufen (Archivierung und Wiedergabe) Unterstützte Plattformen:
  • Avaya Aura
  • Avaya IP Office
  • Von Avaya genehmigte Plattformen von Drittanbietern
Weitere Informationen:
Gewicht:
2820 g
Höhe:
14 cm
Länge:
29 cm
Breite:
38 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: avaya konferenztelefon, desktop audio konferenzsysteme, Avaya, B169, Wireless, Conference
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 286,85*
€ 326,44*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 443,47*
€ 500,12*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,12*
€ 595,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,86*
€ 590,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,63*
€ 580,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,27*
€ 559,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,47*
€ 527,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.