Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iconBIT SmartScooter ECO 6,5" Hoverboard, black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-45-7774
Hersteller:
     iconBIT
Herst.-Nr.:
     SD-1801K
EAN/GTIN:
     4895160633467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hoverboard
hoverboard iconbit
Der iconBIT Smart Scooter Eco ist ein zweirädriges, akkubetriebenes Fun-Fahrzeug nach dem Prinzip selbstbalancierender Scooter. Falls Sie die Batterie während der Fahrt vollständig leerfahren, reduziert der Smart Scooter Eco sukzessive die Geschwindigkeit bis zum vollständigen Stillstand. Ein plötzlicher Stopp mit hohem Unfallpotential während der Fahrt wird somit verhindert.
Bitte beachten Sie:
Das Produkt ist für den öffentlichen Straßenverkehr nicht zugelassen! Tragen Sie bei der Verwendung stets hochwertige Schutzkleidung. Zur Minimierung des Verletzungsrisikos befolgen Sie stets alle Anleitungen und Warnhinweise in den Benutzerunterlagen. Benutzung durch Kinder unter 14 Jahren bitte nur unter Aufsicht von Erwachsenen!

Highlights
  • Elektrisches Balance Board / Hoverboard
  • Höchstgeschwindigkeit bis zu 10 km/h
  • Geeignet für Personen bis 100 kg
  • LED-Beleuchtung auf der Frontseite
  • Ruhige und komfortable Fahrt dank Selbstausgleich


  • Maximalgeschwindigkeit: 10 km/h Mindestgewicht: 25 kg Maximalgewicht: 100 kg Raddurchmesser: 16,51 cm (6,5 Zoll)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Scooter, Zweirad, Balance-Board
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,97*
€ 183,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,35*
€ 180,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,87*
€ 175,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,44*
€ 169,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,11*
€ 146,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.