Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORTOK E-Scooter N6v2 Hoverboard 6,5", white


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-45-7773
Hersteller:
     iconBIT
Herst.-Nr.:
     NS-1954W
EAN/GTIN:
     4895160634495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hoverboard
hoverboard iconbit
Das Nortok N6 V2 besitzt eine Anti-Scratch Beschichtung und ist mit Autobalance-/Sicherheitstechnologie ausgestattet, die auf dynamischen Ausgleichsprinzipien basiert und den Schwerpunkt des Benutzers mit Hilfe von Gyroskopen und Beschleunigungssensoren berechnet. Es bedeutet, dass sich das Hoverboard automatisch so einstellt, dass es eine möglichst ruhige und komfortable Fahrt mit einem hohen Sicherheitsniveau ermöglicht.
Bitte beachten Sie:
Das Produkt ist für den öffentlichen Straßenverkehr nicht zugelassen! Tragen Sie bei der Verwendung stets hochwertige Schutzkleidung. Zur Minimierung des Verletzungsrisikos befolgen Sie stets alle Anleitungen und Warnhinweise in den Benutzerunterlagen. Benutzung durch Kinder unter 14 Jahren bitte nur unter Aufsicht von Erwachsenen!

Highlights
  • Elektrisches Balance Board / Hoverboard
  • Höchstgeschwindigkeit bis zu 15 km/h
  • Geeignet für Personen bis 100 kg
  • LED-Beleuchtung auf der Frontseite
  • Ruhige und komfortable Fahrt dank Selbstausgleich
  • Zwei 250 Watt Motoren


  • Motorleistung: 2 x 250 W Maximalgeschwindigkeit: 15 km/h Maximalgewicht: 100 kg Raddurchmesser: 16,51 cm (6,5 Zoll) Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Scooter, Zweirad, Balance-Board
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,88*
€ 161,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,41*
€ 158,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,23*
€ 154,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,77*
€ 149,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.