Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-45-6172 Herst.-Nr.: A004159 EAN/GTIN: 8711902043621 |
| | |
|
|  |  |
 | Das Lenco BTX-750 ist praktisches Bluetooth-Headset und MP3-Player in Einem. Das Design ist schlicht und zeitlos. Wenn Sie Sport mögen, ist der Lenco BTX-750 Ihr neuer bester Freund. Da das Headset über Bluetooth funktioniert, ist die Verbindung problemlos möglich. Das Lenco BTX-750 wird mit 3 Paar zusätzlichen Ohrstöpseln in 3 Größen geliefert. Mit den wasserdichten IPX4-Ohrstöpseln können Sie durch den Regen laufen und sogar schwimmen. Wählen Sie die richtige Größe der Ohrhörer und genießen Sie Ihre Lieblingsmusik auch während des intensivsten Trainings. Mit den Kopfhörern können Sie Musik über Bluetooth und im MP3-Modus hören. Bei geringer Lautstärke hält das Lenco BTX-750 im Bluetooth-Modus 5 Stunden lang. Wenn Sie über den MP3-Player hören, können Sie bis zu 9 Stunden hintereinander die besten Beats hören. Ist das Headset leer? Innerhalb von zwei Stunden ist es vollständig aufgeladen und einsatzbereit. Highlights - Bluetooth-Headset mit integriertem MP3-Player
- Wasserdicht nach IPX4-Standard
- Leicht und handlich mit nur 25 g Gewicht ideal für Sport
- Steckplatz für microSD-Karte (bis zu 8 GB Speicher)
- Inklusive 3 Paar zusätzlichen Ohrstöpseln in 3 Größen
- Audioformate: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC Batteriespielzeit: bis zu 9 Stunden (MP3)/5 Stunden (Bluetooth)
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 227 g | Höhe: | 4.8 cm | Länge: | 13.8 cm | Breite: | 18.4 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, HiFi-Anlagen, Hifi-Anlage, Musikanlagen, Stereoanlage, Kopfhörer, Nackenbügel Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, ohrhörer bluetooth, bluetooth headset, headset, kopfhörer, mp3-player, sport |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 50,37* | € 66,74* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 48,96* | € 66,75* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 51,15* | € 67,45* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 51,40* | € 67,56* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 71,08* | € 92,65* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|