Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruckus R550 Unleashed Wi-Fi 6 Accesspoint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ruckus R550 Unleashed Accesspoint Bluetooth ZigBee Wi-Fi 6 2,4 GHz 5 DC-Strom / PoE
Ruckus R550 Unleashed Accesspoint Bluetooth ZigBee Wi-Fi 6 2,4 GHz 5 DC-Strom / PoE
Artikel-Nr.:
     1359-40-45-5784
Hersteller:
     Ruckus
Herst.-Nr.:
     9U1-R550-WW00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der RUCKUS R550 Access Point mit der neuesten Wi-Fi 6-Technologie (802.11 ax) bietet die ideale Kombination aus erhöhter Kapazität, verbesserter Abdeckung und Erschwinglichkeit in dichten Umgebungen. Der R550 ist ein Dual-Band-Dual-Concurrent-Accesspoint der Mittelklasse, der vier räumliche Streams unterstützt (2x2:2 in 2,4 GHz / 5 GHz). Der R550 unterstützt Spitzendatenraten von bis zu 1774 Mbit/s und verwaltet effizient bis zu 512 Clientverbindungen.

Highlights
  • Reduzieren Sie Interferenzen und erweitern Sie die Abdeckung mit der patentierten, adaptiven BeamFlex+ -Antennentechnologie, die mehrere gerichtete Antennenmuster verwendet
  • Verbinden Sie mehrere Geräte gleichzeitig mit vier räumlichen MU-MIMO-Streams und Dualband-2,4 / 5-GHz-Unterstützung und verbessern Sie zusätzlich die Geräteleistung
  • Dynamische ChannelFly-Kanaltechnologie verwendet maschinelles Lernen, um automatisch die am wenigsten überlasteten Kanäle zu finden
  • Reduzieren Sie teure Verkabelungen und komplexe Netzwerk-Konfigurationen durch SmartMesh-Netztechnologie
  • IoT-fähig
  • Integriertes BLE und ZigBee


Weitere Informationen:
Gewicht:
860 g
Höhe:
8.5 cm
Länge:
20 cm
Breite:
20 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: access point, Ruckus, R550, Unleashed, Indoor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
4
€ 2,90*
ab € 420,83*
€ 474,73*
€ 6,78*
ab € 425,91*
€ 479,84*
6 Tage
3
€ 1,00*
ab € 422,46*
€ 479,85*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,73*
€ 564,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,94*
€ 558,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,00*
€ 546,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,39*
€ 527,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,83*
€ 500,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.