|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-45-5529 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Ersetzt herkömmliche Thermostate und regelt die Raumtemperatur nach individuellen Bedürfnissen. Highlights - Ersetzt herkömmliche Thermostate und steuert den Heizkörper nach individuellen Bedürfnissen
- Bis zu drei einstellbare Heizprofile: Die Raumtemperatur lässt sich zeitgesteuert regulieren (bis zu 6 Heizphasen pro Tag mit individuell einstellbarer Temperatur)
- In Verbindung mit dem IP Fenster- und Türkontakt wird die Temperatur automatisch abgesenkt, sobald ein Fenster geöffnet wird
- Sichere Installation: Die Metallmutter sichert einen festen Sitz an allen gängigen Heizkörpern
- Einfache Montage: ohne Ablassen von Wasser oder Eingriff in die Heizungsanlage
- Manuelle Bedienung: Temperaturänderungen und Auslösen der Boost-Funktion (schnelles Aufheizen des Heizkörpers) direkt am Gerät möglich
- Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI Partnerlösungen von Drittanbietern
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 0 g | Höhe: | 0 cm | Länge: | 0 cm | Breite: | 0 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Energiespar Heizkörperthermostat, Heizkörperregler, Heizkörperthermostat, Heizungsthermostat, Thermostatkopf, SmartHome Heizkörperregler, SmartHome Heizkörperthermostat, SmartHome Heizregler, SmartHome Heizthermostat, SmartHome Heizungsregler, SmartHome Heizungsthermostat, Smartes Heizkörperthermostat, heizkörperregler, HmIP-eTRV, heimvernetzung, haussteuerung, Heizung |
|  |  |
| |