Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Forerunner 245 Silikon-Armband 20mm, schiefergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-45-2886
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02120-10
EAN/GTIN:
     0753759217174
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker
Forerunner 245 - Die GPS-Laufuhr mit Fitness Tracker, Laufanalyse, Trainingsplänen und Schrittzähler.
Bereite dich mit den anpassbaren Trainingsplänen von Garmin Coach wie ein Profi auf deinen nächsten Wettkampf vor. Trainiere mit der richtigen Intensität und Laufe nun noch effizienter.
Durch das schweißresistente Silikonarmband und das strapazierfähige Corning Gorilla Glass 3 kann die Forerunner 245 Uhr es mit allem aufnehmen.

Highlights
  • Schlanke und Leichte Smartwatch zum Laufen und für den Alltag
  • Schweißresistentes Silikonarmband und strapazierfähiges Corning Gorilla Glass 3
  • 30,4 mm (1,2 Zoll) großes Farbdisplay
  • GPS zeichnet die Pace, die Distanz, Intervalle u.v.m. auf
  • Herzfrequenzmessung am Handgelenk, auch beim Schwimmen
  • Trainiere intelligenter mit VO2max
  • Pulse Ox Sensor - berechnet die Sauerstoffsättigung des Bluts
  • Trainingsbelastung - Trainiere mit der richtigen Intensität
  • Trainingszustand und -effekte
  • Body-Battery Energie-Level
  • Anpassbarer Trainingsplan von Garmin Coach - dein Lauftrainer
  • Laufeffizienz-Werte (z.B. Schrittfrequenz, Schrittlänge, Bodenkontaktzeit, Balance)
  • Weitere Aktivitätsprofile für Radfahren, Laufbandtraining, Schwimmbadschwimmen, Rudermaschine, Crosstrainer, Cardiotraining, Yoga u.v.m
  • Unfall-Benachrichtigung und Notfallhilfe
  • Smart Notification
  • Wasserdichtigkeit: 5 ATM (50 m)
  • Speicherung von 200 Stunden an Aktivitätsdaten
  • Akkulaufzeit bis zu 7 Tage im Smartwatch-Modus
  • Akkulaufzeit bis zu 24 Stunden im GPS-Modus
  • Beste Fitness-App Garmin Connect, Stiftung Warentest "Sehr Gut" (1,0)


  • Speicherung von 200 Stunden an Aktivitätsdaten
  • 20 mm Schnellwechsel-Armband
  • Für einen Handgelenkumfang von 127 bis 204 mm
  • Automatischer Wiederholungszähler
  • Trackings Funktionen für Kinder
  • Toe-to-Toe Challenges
  • Herzfrequenzmessung am Handgelenk unter Wasser Materialien
  • Uhrglas: Corning Gorilla Glass 3
  • Lünette: Faserverstärktes Polymer
  • Armband: Silikon Uhrfunktionen
  • Wecker
  • Timer
  • Zeiten für Sonnenaufgang und -untergang Weitere Akkulaufzeiten
  • Bis zu 24 Stunden im GPS-Modus Gesundheitsüberwachung
  • Tägliche Ruhefrequenz
  • Abnormale Herzfrequenzalarme
  • Pulse Ox Sensor
  • VO2max
  • Sport Alter
  • Body Battery Energiemonitor
  • Stress Tracking
  • Entspannungs Atemtimer
  • Flüssigkeitszufuhr
  • Menstruationszyklus Sensoren
  • GPS
  • Kompass
  • Beschleunigungsmesser
  • Pulsoximeter-Akklimatisierung
  • Garmin Elevate
  • Technologie für Herzfrequenzmessung Tägliche Smart-Funktionen
  • Connect IQ
  • Smart Notification
  • SMS Antwort/Anruf per SMS ablehnen
  • Kalender
  • Wetter
  • Musik
  • VIRB Fernbedienung
  • Smartphone Kompatibilität: iPhone und Android Sicherheits
  • und Trackingfunktionen
  • Livetrack
  • Live-Eventfreigabe (nur Android)
  • Unfallbenachrichtigung während bestimmter Aktivitäten
  • Notfallhilfe Weitere Aktivitätsfunktionen
  • Automatisches Ziel
  • Intensitätsminuten
  • Trueup
  • Move IQ Verfügbare Fitnessstudio-Aktivitätsprofile
  • Krafttraining
  • Cardiotraining
  • Crosstrainer-Training
  • Stepper
  • Rudermaschine
  • Yoga Trainings-, Planungs
  • und Analysefunktionen
  • Herzfrequenzbereiche
  • Herzfrequenzalarme
  • Herzfrequenz Kalorien
  • % Herzfrequenz max.
  • % Herzfrequenzrate
  • Erholungszeit
  • Automatische Maximale Herzfrequenz
  • GPS-Geschwindigkeit und
  • distanz
  • Anpassbare Datenseiten, Aktivitätsprofile
  • Auto Pause
  • Intervalltraining
  • Herunterladbare Trainingspläne
  • Auto Lap
  • Manuekke Runde
  • Anpassbare Rundenalarme
  • Trainingszustand,
  • belastung
  • Training Effect
  • Audioansagen
  • Endzeit
  • Virtualer Partner
  • Routenführung auf Strecken
  • Physio Trueup Lauffunktionen
  • Profile: Laufen, Laufbandtraining, Laufen auf der Hallenbahn, Trailrunning
  • GPS-basierte Daten zu Distanz, Zeit und Pace
  • Laufeffizienz
  • Vertikale Bewegung und vertikales Verhältnis
  • Bodenkontaktzeit und Balance
  • Schrittlänge
  • Leistungszustand
  • Lauftrainings
  • Laufzeit-Prognose
  • Kompatibel mit Laufsensor Outdoor-Freizeitfunktionen
  • Punkt-zu-Punkt-Navigation
  • Trackaufzeichnung in Echtzeit
  • Ultratrac Mode
  • Distanz zum Ziel
  • GPS-Koordinaten Radfahrfunktionen
  • Profile: Radfahren, Indoor-Radfahren
  • Strecken
  • Trittfrequenz Schwimmfunktionen
  • Schwimmbadschwimmen
  • Funktionen: Bahnen, Distanz, Pace, Anzahl der Züge, Kalorienverbauch
  • Schwimmstilerkennung
  • Übungsaufzeichnung
  • Schwimmtrainings
Weitere Informationen:
Gewicht:
208 g
Höhe:
6.8 cm
Länge:
7.2 cm
Breite:
17.1 cm
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Bluetooth-Armbanduhr, Bluetooth-Uhr, Smart Watch, Smartwatch, Sportuhr, garmin sportuhr, bluetooth uhr, Garmin, Forerunner, 245, Silikon-Armband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,89*
€ 283,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,80*
€ 279,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,73*
€ 263,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,58*
€ 257,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,22*
€ 233,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.