Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALE OS6860N-BPPX-EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1359-40-45-1494
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     OS6860N-BPPX-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OS6860N-BPPX-EU
Modulares 920-W-AC-PoE-Backup-Netzteil. Bietet Backup Stromversorgung für System- und PoE für einen OS6860N PoE-Switch.

Highlights
  • OS6860N-BPPX-EU
  • Modulares 920-W-AC-PoE-Backup-Netzteil
  • Passend für OS6860N
  • Für die externe Stromversorgung von System und PoE
  • Original Zubehör in gewohnt hoher Qualität


  • 920-W-AC-PoE
Weitere Informationen:
Gewicht:
1260 g
Höhe:
13 cm
Länge:
17 cm
Breite:
27 cm
Farbe:
Grau
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 624,13*
€ 697,93*
Lager 1359
3
€ 2,90*
ab € 739,75*
€ 823,28*
Frei Haus
ab € 757,34*
€ 847,83*
€ 6,90*
ab € 1.129,34*
€ 1.236,21*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 823,28*
€ 979,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 813,39*
€ 967,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,38*
€ 951,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 779,22*
€ 927,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 739,75*
€ 880,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.