Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel-Lucent Netzteil


(Weitergeleitet von Suche „os6860n-bppx-eu“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1001-8843580
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     OS6860N-BPPX-EU
EAN/GTIN:
     3326744978472
Das USV- und Stromversorgungsgerät von Alcatel-Lucent ist eine wichtige Komponente für jede Netzwerkinfrastruktur und bietet eine zuverlässige und effiziente Stromversorgungslösung. Mit seiner High-PoE-Fähigkeit bietet es eine umfangreiche Stromversorgung über das Ethernet und ermöglicht die Unterstützung einer Vielzahl von Geräten, ohne dass zusätzliche Stromquellen benötigt werden. Diese Funktion vereinfacht nicht nur den Installationsprozess, sondern reduziert auch die Unordnung, was ihn zur idealen Wahl für Umgebungen macht, in denen mehrere Geräte mit Strom versorgt werden müssen. Dieses speziell für die Kompatibilität mit Netzwerkhardware konzipierte Gerät sorgt dafür, dass Ihr Netzwerk funktionsfähig und stabil bleibt, und ist somit ein unverzichtbares Werkzeug für die Aufrechterhaltung einer robusten Netzwerkinfrastruktur.
Alcatel-Lucent - Netzteil - modular, PoE - Wechselstrom 90-264 V - 750 Watt - Europa
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
Netzteil
Power Over Ethernet (PoE)
PoE (IEEE 802.3af)
Verschiedenes
Besonderheiten
Lüfter, 750 W PoE Budget
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 90-264 V
Elektrischer Strom max.
16.88 A
Leistungskapazität
750 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.3 cm
Tiefe
18.5 cm
Höhe
4 cm
Gewicht
1.05 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 698,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,21*
€ 830,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,14*
€ 828,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,96*
€ 809,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,51*
€ 790,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,06*
€ 741,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.