Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-45-1246 Herst.-Nr.: 50160907 EAN/GTIN: 4048466952385 |
| |
|
| | |
| Das PEDEA Soft TPU Case ist der perfekte Schutz für Ihr Apple iPhone 12/ 12 Pro. Das weiche TPU Case umschließt das Smartphone vollständig und schützt es vor Kratzern und Stößen. Robuste Beschaffenheit, präzise Verarbeitung, starker Halt und ein eleganter Look machen es zum perfekten Begleiter ohne dabei aufzutragen. Eine dezente Erhöhung rund um die Kamera schützt diese vor Kratzern. Dank der präzisen Aussparungen sind alle Öffnungen zugänglich und Ihr Gerät bleibt vollständig bedienfähig. Alle Funktionen, Knöpfe und Anschlüsse sind uneingeschränkt nutzbar, so dass z.B. ein Laden des Gerätes jederzeit möglich ist. Wireless Charging und Empfang werden nicht negativ beeinträchtigt. Highlights - Weiches und elastisches TPU Backcover
- Schlagfester sowie stoßfester Schutz
- Dezente Erhöhung rund um die Kamera schützt vor Kratzern
- Cover umschließt das Smartphone vollständig
- Voller Zugriff auf alle Anschlüsse und Bedienelemente
- Robuste und griffige Beschaffenheit, präzise Verarbeitung
- Klares Design ohne Muster und Motive
- Wireless Charging mit Schutzcover wird nicht beeinträchtigt
- Passend für das Apple iPhone 12 / 12 Pro
- Ausgezeichneter Schutz vor Kratzern und Stößen
- Weicher TPU-Kunststoff umschließt das Smartphone vollständig und liegt angenehm in der Hand
- Alle Funktionen, Knöpfe und Anschlüsse sind uneingeschränkt nutzbar
- Wireless Charging wird nicht beeinträchtigt
- Passend für Apple iPhone 12 /12 Pro
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 50 g | Höhe: | 2.3 cm | Länge: | 10.2 cm | Breite: | 19.3 cm | Farbe: | Transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, Handytasche, SoftCover, Cover, Case |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 5,10* | € 7,85* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,80* | ab € 5,11* | € 7,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|