Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-45-0584 Herst.-Nr.: WIZ008vfWH EAN/GTIN: 0745883814336 |
| | |
|
| | |
| Zwei Geräte können mit bis 15 Watt gleichzeitig und schnell drahtlos aufgeladen werden. Dieses Ladegerät, das gut ins Wohnzimmer oder Büro passt, ist eine perfekte Lösung, wenn zwei Geräte gleichzeitig einen schnellen Energieschub brauchen, etwa zwei Smartphones oder ein Smartphone und drahtlose Ohrhörer. Sie können damit sowohl Android- als auch iOS-Geräte schnell drahtlos aufladen. Hierzu brauchen Sie Ihr Smartphone nicht einmal aus der Hülle zu nehmen. Auf der rutschfesten Oberfläche werden zudem Fremdkörper erkannt, um einen reibungslosen Betrieb zu ermöglichen. Highlights - Zwei Pads Gleichzeitig
- Auf den zwei Pads können Sie zwei Geräte gleichzeitig mit 15 W aufladen. Deshalb eignet sich dieses Ladegerät perfekt zum Aufladen Ihres Smartphones und Kopfhörern wie AirPods oder zur Verwendung in gemeinsam genutzten Räumen.
- Drahtlos
- Sie legen Ihr Smartphone einfach auf das Pad, ohne sich mit Kabeln herumschlagen zu müssen.
- Optimierter Ladevorgang
- Der Ladevorgang ist so optimiert, dass weniger Zeit zum drahtlosen Laden von Samsung- und iPhone-Geräten benötigt wird.
- Funktioniert auch mit Hülle
- Leichte Kunststoffhüllen von bis zu 3 mm brauchen zum Laden nicht einmal abgenommen zu werden.
- 2 Jahre Hersteller Garantie
- Eine erweiterte 2-jährige Herstellergarantie gewährleistet Sicherheit.
- LED-Anzeige
- An einer LED können Sie nicht nur den Ladestand ablesen, sondern sehen auch, wenn sich Fremdkörper auf der Oberfläche befinden.
- Rutschfeste Oberfläche
- Dank der rutschfesten Oberfläche kann das Smartphone sicher an Ort und Stelle aufgeladen werden.
- Schnelleres Laden als mit der Standardleistung von 5 W Kompatibel mit Apple, Samsung, Google, LG Portabel Intelligente Schaltung, die verbundene Geräteerkennt, um optimales Laden zu ermöglichen
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 500 g | Höhe: | 7.3 cm | Länge: | 10.6 cm | Breite: | 20.5 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 42,53* | € 56,49* | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 42,35* | € 56,51* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 45,12* | € 60,01* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 52,64* | € 68,87* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 53,57* | € 70,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|