Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Buds Live SM-R180 mystic black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-44-9579
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-R180NZKAEUA
EAN/GTIN:
     8806090486852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Die Galaxy Buds Live sind mehr als hochwertige True Wireless-Kopfhörer zum Musikhören und Telefonieren. Mit ihrem ansprechenden Design und dem glänzenden Finish in angesagten Farbvarianten sind sie ein stylisches Accessoire und Ausdruck von Individualität und persönlichem Stil. Und das mit hohem Tragekomfort und Alltagstauglichkeit. Lass dich mitreißen von einem spektakulären Sound mit sattem Bassfundament und kristallklaren Höhen. Dank aktiver Geräuschunterdrückung kannst du störende Umgebungsgeräusche einfach ausblenden und dich voll und ganz auf deinen Musikgenuss konzentrieren. Die ausdauernden Akkus sorgen dafür, dass du über viele Stunden hinweg unabhängig von einer Stromquelle bist. Tippe einfach auf das integrierte Touchpad oder das Galaxy Buds Live Widget auf dem Startbildschirm deines kompatiblen Smartphones, um deine Galaxy Buds Live intuitiv zu bedienen oder die Klangcharakteristika anzupassen.

Highlights
  • Komplett kabelloser Kopfhörer mit besonderem Design
  • Ergonomische Passform für hohen Tragekomfort
  • Beeindruckender Live-Sound mit sattem Bassfundament
  • Aktive Geräuschunterdrückung (ANC)
  • Bis zu 6 Stunden ununterbrochene Wiedergabe
  • Hervorragende Sprachqualität durch drei Mikrofone
  • Intuitive Funktionssteuerung per Touchpad
  • Formschönes Ladeetui, auch induktiv aufladbar


  • Automatische Trageerkennung
  • automatische Abschaltung bei Nichtnutzung
  • Umgebungsmodus
  • aktive Geräuschunterdrückung (ANC)
  • 3 Mikrofone pro Ohrhörer (2 innen, 1 außen)
  • 12-mm-Lautsprecher Ladeetui
  • Abmessungen: 50 x 50,2 x 27,8 mm
  • Gewicht: 42,2 g
  • Akkukapazität: 472 mAh
  • Sorgt für weitere 15 Stunden Energie
  • Induktive aufladbar (Qi-Standard)
  • Wireless PowerShare-Funktion Sensoren
  • Hallsensor
  • Annährungssensor
  • Berührungssensor
  • Voice Pickup Unit (VPU) Audiocodecs
  • Scalable Codec
  • Advanced Audio Coding (AAC)
  • Low Complexity Subband Codec (SBC)
Weitere Informationen:
Gewicht:
165 g
Höhe:
4.5 cm
Länge:
8.8 cm
Breite:
10 cm
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,56*
€ 180,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,44*
€ 173,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,02*
€ 166,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,58*
€ 160,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,97*
€ 139,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.