Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur
>
Funktastatur
>
Artikel
Logitech Wireless Keyboard und Maus MK545
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Product Content
icecat
Lager 1359
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1359-40-44-5518
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
920-008889
EAN/GTIN:
5099206079359
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Dieses praktische Kombi-Set ist die perfekte Ergänzung zu Ihrem Computer. Die drahtlose Maus und Tastatur können ganz einfach mit dem USB-Empfänger über eine Reichweite von bis zu 10 Metern verbunden werden.
Dank der integrierten Handballenauflage und den weichen Gummiseitengriffen der Maus wird stundenlanges, ergonomisches Arbeiten ermöglicht.
Highlights
Kombi-Set aus drahtloser Maus und Tastatur
Bis zu 10 Meter Reichweite über 2,4 GHz Funk
Zuverlässige, verschlüsselte Verbindung
Angenehme Tastenoberfläche mit Handballenauflage
Verstellbare Neigungsbeine
Spritzwassergeschützt
Plug-and-Play-Setup
Maus mit weichen Gummiseitengriffen
Sieben Tasten mit Scrollrad
Inklusive USB-Empfänger
Kompatibel mit: Windows 10 oder höher, Windows 8, Windows 7, Chrome OS
Ein-/ Aus-Netzschalter Drahtlose Maus
41 mm x 65 mm x 120 mm
Bis zu Zwei Jahre Akkulaufzeit Drahtlose Tastatur
24 mm x 457,3 mm x 193,5 mm
Bis zu drei Jahre Akkulaufzeit
Neigungspositionen: natürlich, 4° und 8°
Weitere Informationen:
Gewicht:
1217 g
Höhe:
4.8 cm
Länge:
20 cm
Breite:
53 cm
Farbe:
Schwarz
... >
Lager 1359
>
Logitech
>
InputDevice
Weitere Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
,
Funktastatur
,
Kabellose Tastatur
,
Tablet Tastatur
,
Tablettastatur
,
Tastatur für Tablet
,
Wireless Keyboard
,
Wireless Tastatur
,
Logitech Tastaturen
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Keyboard
,
Tastatur
,
Maus mit Tastatur
,
Maus und Tastatur
,
Tastatur mit Maus
,
Tastatur und Maus
,
Tastatur- und Mauskombination
,
logitech tastatur mit maus kabellos
,
cordless maus
,
logitech tastaturen kabellos
,
Logitech
,
Wireless
,
Combo
,
MK545
Angebote
(32)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
€ 6,78*
ab € 42,68*
€ 52,20*
Lager 820
2 Tage
34
€ 6,90*
ab € 44,03*
€ 53,18*
Lager 1410
€ 5,50*
ab € 45,88*
€ 55,22*
Lager 509
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 46,08*
€ 55,38*
Lager 1359
1 Tag
7
€ 2,90*
ab € 46,61*
€ 56,15*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1359
Versand:
Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1359
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Compact Break, kompakte Tastatur mit Pausensoftware, QWERTZ (DE), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
€ 44,64*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Split Break mit Pausensoftware, ergonomische geteilte Tastatur, QWERTY (US), kabellos, weiß
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
€ 93,76*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.